絞り込み
ねじの呼び
- 4mm
- 3.5mm(2)
- 4.5mm(2)
- 5mm(6)
- 5.5mm(2)
- 6mm(3)
- 6.5mm(2)
- 22mm(2)
- M2(3)
- M2.6(3)
- M3(4)
- M4(56)
- M4.2(5)
- M5(26)
- M5.3(5)
- M6(20)
- M8(4)
- M10(4)
- M12(5)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 25(5)
- 32(4)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- SUS410(2)
- 鉄(1)
適合材
- コンクリート(3)
- ブロック(3)
- 木材(3)
ドリル径(Φmm)
- 3.4(3)
- 3.5(2)
埋め込み深さ(mm)
- 22(3)
- 30(2)
22・30
ブランド
- サンコーテクノ(3)
- ユニカ(2)
サンコーテクノ・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm
5mm(6)
M4(56)
M4.2(5)
M5(26)
M5.3(5)
M6(20)
M10(4)
M12(5)
その他(6)
ねじの呼びをもっと見る

Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(100本)ほか当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。 配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。材質ステンレス(SUS410)下穴径(Φmm)3.4適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2呼径d(mm)4
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(200本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(200本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
ミニパック ノンプラビス・ステン
ユニカ(1件のレビュー)¥309税込¥3401パック(18本)ほか当日出荷材質ステンレス下穴径(Φmm)3.5深さ(mm)(埋込)20最大荷重(kN)(引張)1.3呼径d(mm)4