絞り込み
ねじの呼び
- 4mm
- M2(2,158)
- M2.3(697)
- M2.5(989)
- M2.6(1,747)
- M3(7,118)
- M3.5(1,526)
- M4(10,541)
- M5(8,292)
- M6(8,386)
- M8(6,775)
- M10(5,382)
- M12(4,625)
- M14(1,479)
- M16(2,886)
- M18(874)
- M20(2,025)
- M22(970)
- M24(1,182)
- M30(687)
- W3/8(684)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(41)

トラス(5)

丸(1)

丸皿(6)

六角(2)

平(2)

皿(79)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(89)
- SUS304(19)
- SUS410(21)
- SUSXM7(11)
- チタン(3)
- 樹脂(1)
- 鉄すべて(122)
- SWCH18A(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状

すりわり(1)

ポジドライブ(1)

十字穴(69)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(2)
- 1.33(19山)(3)
- 1.41(7)
- 1.41(18山)(101)
- 2.82(9山)(2)
表面処理
- 3価クロメート(15)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(10)
- 3価ユニクロ(23)
- その他(1)
- つや消し黒(1)
- カラー(3)
- クロメート(4)
- スズメッキ(5)
- ステンコート(8)
- ゼロクローム(2)
- ニッケル(4)
- パシペート(14)
- ブロンズ(4)
- ユニクロ(21)
- ラスパート(1)
- 亜鉛メッキ(12)
- 銅メッキ(4)
- 電気亜鉛メッキ(1)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・スズメッキ・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・銅メッキ・電気亜鉛メッキ・黒染め
ブランド
- 大阪魂(265)
- 若井産業(42)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(36)
- 九飛勢螺(22)
- サンコーテクノ(21)
- エスコ(19)
- ハーフェレ(18)
- 八幡ねじ(17)
- ピアス(14)
- Live Pro(12)
- 天野製作所(12)
- ホシモト(9)
- ヤマヒロ(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- OHSATO(大里)(4)
- コノエ(3)
- ユニカ(2)
- ユニーズ(2)
- ネグロス電工(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・九飛勢螺・サンコーテクノ・エスコ・ハーフェレ・八幡ねじ・ピアス・Live Pro・天野製作所・ホシモト・ヤマヒロ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・OHSATO(大里)・コノエ・ユニカ・ユニーズ・ネグロス電工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(54)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(100本)ほか当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。 配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。材質ステンレス(SUS410)下穴径(Φmm)3.4適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2呼径d(mm)4
木下地鉄板小波ポリカ
若井産業¥2,998~税込¥3,298~1箱(100本)当日出荷材質波座:ポリカ全長(mm)35材質(ねじ部)鉄寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:25×30×12.5材質(パッキン)EPDM
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(200本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169税込¥1861パック(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・色:黒(ブラック)用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール(黒色クロメート)
ステンレス 超低頭タッピング
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥339税込¥3731パック(8本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質ステンレス(SUS-XM7)適合ドライバー2
ニッケル 超低頭タッピング
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1パック(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・表面処理:ニッケルメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(200本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥149~税込¥164~1パック(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷・頭形状:トラス頭 ・色:黒(ブラック)用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,400~税込¥1,540~1箱(150本)ほか4日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロステンピアスナベハコ
ピアス¥1,998~税込¥2,198~1箱(250本)ほか当日出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。頭部形状なべ
なべドリルねじ(頭部塗装)
ピアス(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1箱(2パック×50本)当日出荷から3日以内出荷材質は鉄で三価クロメートめっき。十字穴付きのなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ一本で出来ます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。適応板厚 1.2~3.6mm。呼び径4働き長さ(mm)5首下長(mm)13頭径(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングねじ 鍋頭 黒(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥149~税込¥164~1パック(8本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・色:黒(ブラック)用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
六角フランジ タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥329税込¥3621パック(18本)ほか当日出荷・フランジ形状のため、相手材の座面陥没を防止します。用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、表面処理:クロメートメッキ
亜鉛黒すっごく速い三条金具ビス
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥619税込¥6811パック(200本)ほか当日出荷三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。材質鉄/黒亜鉛メッキ太さ(mm)4
ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(6本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
ユニクロ タッピングねじ 皿頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129~税込¥142~1パック(12本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ステンレス タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189税込¥2081パック(8本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
ステンレス タッピングねじ トラス頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(6本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:トラス頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
木ネジ丸頭 マイナスDIN95 真鍮素地
ハーフェレ¥7,198税込¥7,9181セット(200個)当日出荷から21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など仕様規格:DIN95、皿頭種別半ネジ材質真鍮頭部形状丸仕上素地穴の形状マイナス
...
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)