絞り込み
ねじの呼び
- M10
- 3.5mm(2)
- 4mm(5)
- 4.5mm(2)
- 5mm(6)
- 5.5mm(2)
- 6mm(3)
- 6.5mm(2)
- 22mm(2)
- M2(3)
- M2.6(3)
- M3(4)
- M4(56)
- M4.2(5)
- M5(26)
- M5.3(5)
- M6(20)
- M8(4)
- M12(5)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 50(2)
- 60(3)
- 80(1)
- 90(2)
- 100(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS310S(1)
- 鉄(2)
適合材
- コンクリート(1)
外径(Φmm)
- 10(4)
- 20(1)
ねじ長さ(mm)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(2)
- 75(1)
20・25・30・75
ドリル径(Φmm)
- 10.5(2)
- 45(1)
10.5・45
埋め込み深さ(mm)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(2)
- 70(1)
- 80(2)
- 90(1)
40・45・50・70・80・90
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- ジオメット(1)
- 生地/未処理(1)
3価ホワイト・ジオメット・生地/未処理
ブランド
- サンコーテクノ(2)
- 大阪魂(2)
サンコーテクノ・大阪魂
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(5)
5mm(6)
M4(56)
M4.2(5)
M5(26)
M5.3(5)
M6(20)
M10
M12(5)
その他(6)
ねじの呼びをもっと見る

ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(50本)当日出荷コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート