絞り込み
ねじの呼び
- M12
- 3.5mm(2)
- 4mm(6)
- 4.5mm(2)
- 5mm(6)
- 6mm(3)
- 22mm(2)
- M2(3)
- M2.6(3)
- M3(4)
- M3.5(3)
- M4(63)
- M4.2(5)
- M5(33)
- M5.3(5)
- M6(23)
- M8(4)
- M10(4)
- W3/8(3)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 60(1)
- 70(2)
- 90(2)
- 100(4)
- 120(1)
- 150(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS310S(1)
- 鉄(2)
適合材
- コンクリート(1)
外径(Φmm)
- 12(5)
- 24(1)
ねじ長さ(mm)
- 25(2)
- 30(3)
- 35(1)
- 75(1)
25・30・35・75
ドリル径(Φmm)
- 12.7(3)
- 55(1)
12.7・55
埋め込み深さ(mm)
- 45(1)
- 55(4)
- 75(2)
- 85(3)
- 105(1)
- 135(1)
45・55・75・85・105・135
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- ジオメット(1)
- ドブメッキ(1)
- 生地/未処理(1)
3価ホワイト・ジオメット・ドブメッキ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(3)
- サンコーテクノ(2)
大阪魂・サンコーテクノ
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(6)
5mm(6)
M4(63)
M4.2(5)
M5(33)
M5.3(5)
M6(23)
M10(4)
M12
その他(6)
ねじの呼びをもっと見る

ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(25本)当日出荷コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート