絞り込み
ねじの呼び
- M6
- 3.5mm(2)
- 4mm(6)
- 4.5mm(2)
- 5mm(6)
- 6mm(3)
- 22mm(2)
- M2(3)
- M2.6(3)
- M3(4)
- M3.5(3)
- M4(63)
- M4.2(5)
- M5(33)
- M5.3(5)
- M8(4)
- M10(4)
- M12(5)
- W3/8(3)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(3)
- 20(3)
- 25(3)
- 30(3)
- 35(6)
- 40(6)
- 45(7)
- 50(2)
- 60(8)
- 70(2)
- 75(6)
- 90(7)
- 100(4)
- 110(1)
- 120(5)
- 150(1)
- 180(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(12)
- A2(3)
- SUS304(2)
- SUS410(3)
- SUSXM7(4)
- 鉄(7)
適合材
- ALC(2)
- コンクリート(5)
- ブロック(4)
- モルタル(3)
- レンガ(1)
- 木材(3)
外径(Φmm)
- 6(2)
- 12(1)
- 13(1)
- 15.5(1)
ねじ長さ(mm)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 15(1)
- 16(3)
- 20(4)
- 25(3)
- 30(5)
- 35(5)
- 40(10)
- 45(4)
- 49(1)
- 50(2)
- 60(5)
- 70(3)
- 75(4)
- 95(1)
8・10・12・15・16・20・25・30・35・40・45・49・50・60・70・75・95
ドリル径(Φmm)
- 5.3(4)
- 5.3~5.5(2)
- 5.3~5.7(1)
- 5.5(1)
- 6.4(1)
5.3・5.3~5.5・5.3~5.7・5.5・6.4
埋め込み深さ(mm)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(7)
- 50(1)
- 60(3)
30・35・40・50・60
表面処理
- 3価シルバー(1)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- ジオメット(1)
- ノンクローム(1)
- パシペート(1)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(1)
- ラスパート(1)
- 黒染め(1)
3価シルバー・3価ホワイト・クロメート・ジオメット・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・黒染め
ブランド
- サンコーテクノ(7)
- 大阪魂(5)
- 若井産業(4)
- サイマコーポレーション(3)
- ユニカ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- KNフジニッテイ(1)
- ヤマヒロ(1)
サンコーテクノ・大阪魂・若井産業・サイマコーポレーション・ユニカ・WAKI(和気産業)・KNフジニッテイ・ヤマヒロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(6)
5mm(6)
M4(63)
M4.2(5)
M5(33)
M5.3(5)
M6
M10(4)
M12(5)
その他(6)
ねじの呼びをもっと見る

ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(40本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ALCドライブ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(8件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(2本)ほか当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥689税込¥7581パック(35本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷から8日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理黒染め頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ
サンコーテクノ¥3,500~税込¥3,850~1箱4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用
ヒットビス サラ バリューパック
若井産業¥12,185税込¥13,4041箱(80本×5パック)ほか3日以内出荷〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要用途木材(胴縁)・座ぐり金物+ALC材質SUSXM7ねじ径(mm)6
ヒットビス ナベ バリューパック
若井産業¥12,185税込¥13,4041箱(80本×5パック)ほか3日以内出荷〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要用途金具・鉄板+ALC材質SUSXM7ねじ径(mm)6
ビスピタ 袋入
若井産業¥3,150税込¥3,4651箱(12本×5袋)ほか5日以内出荷用途コンクリート材質(ねじ)鉄色シルバー下穴径(Φmm)5.3~5.7ねじ長さ(mm)49ねじ径(mm)6頭径(Φmm)12
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
ハードエッジドライブ ステンレス
サンコーテクノ¥5,498~税込¥6,048~1箱4日以内出荷プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい材質ステンレス(SUS410)ねじ径6下穴径(Φmm)5.3外径(Φmm)13埋め込み深さ(mm)40適合材コンクリート・ブロック・木材用適合ビットKTB-9.6ねじ長さl(mm)40最大引張荷重(kN)5.3RoHS指令(10物質対応)対応