絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(1)
- 5mm(4)
- M4(4)
- M5(17)
- M5.3(3)
- M6(6)
長さ(mm)
- 35
- 6(4)
- 10(3)
- 12(4)
- 20(6)
- 25(58)
- 32(53)
- 38(29)
- 40(6)
- 45(40)
- 50(11)
- 55(4)
- 60(39)
- 65(7)
- 70(17)
- 75(14)
- 90(16)
- 100(10)
- 120(8)
- 150(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(15)
- A2(3)
- SUS304(3)
- SUS410(4)
- SUSXM7(3)
- 鉄(15)
適合材
- ALC(2)
- コンクリート(7)
- ブロック(7)
- モルタル(2)
- レンガ(3)
- 木材(4)
外径(Φmm)
- 5(2)
- 6(1)
- 10(1)
- 12(1)
ねじ長さ(mm)
- 30(10)
- 31(1)
- 34(4)
- 35(6)
- その他(3)
30・31・34・35・その他
ドリル径(Φmm)
- 4.3(9)
- 4.3~4.5(14)
- 5.5(1)
4.3・4.3~4.5・5.5
埋め込み深さ(mm)
- 30(7)
30
表面処理
- 3価シルバー(2)
- ジオメット(1)
- ノンクローム(3)
- パシペート(1)
- ブロンズ(2)
- 高耐食メッキ(2)
- 黒染め(1)
3価シルバー・ジオメット・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・高耐食メッキ・黒染め
ブランド
- 若井産業(16)
- サンコーテクノ(7)
- ユニカ(5)
- サイマコーポレーション(3)
- KNフジニッテイ(3)
- ヤマヒロ(3)
- BEAVER(ビーバー)(1)
若井産業・サンコーテクノ・ユニカ・サイマコーポレーション・KNフジニッテイ・ヤマヒロ・BEAVER(ビーバー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(1)
5mm(4)
M4(4)
M5(17)
M5.3(3)
M6(6)

ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥689税込¥7581パック(70本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(50本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途コンクリート、ブロック、レンガ
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(50本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ALCドライブ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(8件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(100個)当日出荷から4日以内出荷コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(100個)当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(5本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(100本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381パック(100本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
ノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシ
ユニカ¥719税込¥7911セット(70本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け材質スチール、表面処理:シルバーメッキ下穴径(Φmm)4.3埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)3.5適合ドライバープラスNo.2呼径d(mm)5
ビスコン ノンヘッド 三価シルバー
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(100個)当日出荷プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。仕様クロムフリー材質鉄ドリル径(Φmm)4.3~4.5頭部形状ノンヘッド仕上三価シルバーねじ径d5.3頭径D(Φmm)10ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(70本)当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ヒットビス 皿
若井産業¥2,198税込¥2,4181パック(125本)当日出荷配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。材質SUS410ねじ径M4頭径(mm)8
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥689税込¥7581パック(70本)当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(140本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷から8日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理黒染め頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(350本)5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ
サンコーテクノ¥3,698税込¥4,0681パック4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用
ヒットビス サラ バリューパック
若井産業¥12,185税込¥13,4041箱(100本×5パック)3日以内出荷〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要用途木材(胴縁)・座ぐり金物+ALC材質SUSXM7ねじ径(mm)6
ヒットビス ナベ バリューパック
若井産業¥12,185税込¥13,4041箱(100本×5パック)3日以内出荷〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要用途金具・鉄板+ALC材質SUSXM7ねじ径(mm)6
ステンレス ビスピタ ドリル付 ナベ バリューパック
若井産業¥9,750税込¥10,7251箱(70本×5パック)5日以内出荷用途コンクリート全長(mm)35下穴径(Φmm)4.3~4.5ねじ長さ(mm)34ねじ径(mm)5頭径(Φmm)10
ビスピタ ディスクヘッド バリューパック
若井産業¥3,150税込¥3,4651箱(55本×5パック)5日以内出荷用途コンクリート材質鉄色シルバー下穴径(Φmm)4.3~4.5頭径(Φmm)10太さ(mm)5
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応