絞り込み
ねじの呼び
- M3.5(2)
- M4(19)
- M4.2(4)
長さ(mm)
- 38
- 6(4)
- 10(3)
- 12(4)
- 20(6)
- 25(58)
- 32(53)
- 35(38)
- 40(6)
- 45(40)
- 50(11)
- 55(4)
- 60(39)
- 65(7)
- 70(17)
- 75(14)
- 90(16)
- 100(10)
- 120(8)
- 150(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(2)
- SUS410(1)
- SUS430(1)
- 鉄(12)
適合材
- コンクリート(5)
- ブロック(5)
- モルタル(1)
- レンガ(4)
- 木材(1)
外径(Φmm)
- 4(7)
- 8(1)
ねじ長さ(mm)
- 29(2)
- 34(4)
- 37(5)
- その他(4)
29・34・37・その他
ドリル径(Φmm)
- 3.4(2)
- 3.4~3.5(17)
- 3.5(7)
3.4・3.4~3.5・3.5
埋め込み深さ(mm)
- 30(1)
30
表面処理
- 3価シルバー(2)
- ジオメット(1)
- ノンクローム(4)
- パシペート(2)
- 高耐食メッキ(1)
3価シルバー・ジオメット・ノンクローム・パシペート・高耐食メッキ
ブランド
- 若井産業(10)
- ユニカ(8)
- KNフジニッテイ(4)
- ヤマヒロ(4)
- サンコーテクノ(2)
- 大阪魂(1)
若井産業・ユニカ・KNフジニッテイ・ヤマヒロ・サンコーテクノ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3.5(2)
M4(19)
M4.2(4)

ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥699税込¥7691パック(125本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(85本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途コンクリート、ブロック、レンガ
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(15件のレビュー)¥719税込¥7911パック(125本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(85本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(150個)当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ビスコン ナベ 三価シルバー
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(150個)当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状ナベ仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭
ユニカ(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(85本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状ナベ頭直径(mm)4
ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(125本)当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(620本)当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥689税込¥7581パック(125本)当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭
ユニカ¥2,398税込¥2,6381パック(85本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状皿頭直径(mm)4
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭
ユニカ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(125本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状ナベ頭直径(mm)4
ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(170本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(620本)5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 皿頭
ユニカ¥1,498税込¥1,6481パック(125本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状皿頭直径(mm)4
ビスピタ ナベ バリューパック ドリル付
若井産業¥4,875税込¥5,3631箱(125本×5パック)5日以内出荷用途コンクリート材質鉄色シルバー下穴径(Φmm)3.4~3.5頭径(Φmm)7.3太さ(mm)4
ヒットネイル 箱入り
若井産業¥4,998税込¥5,4981箱(100本)4日以内出荷〇ALCファスナーの定番品。〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ用途板金役物+ALC材質SUS430全長(mm)38ねじ径(mm)3.5最大取付物厚さ(mm)5