絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(1)
- M4(3)
- M4.2(1)
- M5(1)
- M5.3(1)
- M6(2)
- M8(1)
- M10(2)
- W3/8(2)
長さ(mm)
- 50
- 6(4)
- 10(3)
- 12(4)
- 20(6)
- 25(58)
- 32(53)
- 35(38)
- 38(29)
- 40(6)
- 45(40)
- 55(4)
- 60(39)
- 65(7)
- 70(17)
- 75(14)
- 90(16)
- 100(10)
- 120(8)
- 150(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(1)
- SUS310S(1)
- SUS410(1)
- SUSXM7(2)
- 鉄(2)
適合材
- ALC(1)
外径(Φmm)
- 8(1)
- 10(2)
- 16(1)
ねじ長さ(mm)
- 20(2)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(1)
- その他(1)
20・40・45・50・その他
ドリル径(Φmm)
- 3.4~3.5(1)
- 4.3~4.5(3)
- 8.5(1)
- 10.5(2)
- 15(1)
3.4~3.5・4.3~4.5・8.5・10.5・15
埋め込み深さ(mm)
- 40(3)
- 50(1)
40・50
表面処理
- 3価シルバー(1)
- 3価ホワイト(1)
3価シルバー・3価ホワイト
ブランド
- 若井産業(4)
- 大阪魂(3)
- サンコーテクノ(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- ヤマヒロ(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
若井産業・大阪魂・サンコーテクノ・日本パワーファスニング・ヤマヒロ・BEAVER(ビーバー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(1)
M4(3)
M4.2(1)
M5(1)
M5.3(1)
M6(2)
M8(1)
M10(2)
W3/8(2)

ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(5本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ヒットビス 皿
若井産業¥2,198税込¥2,4181パック(100本)当日出荷配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。材質SUS410ねじ径M4頭径(mm)8
ダブルX DX-38 バリューパック
日本パワーファスニング¥13,980税込¥15,3781箱(14本×5パック)5日以内出荷用途ALC用めねじアンカー長さ(mm)【ねじのはめあい】14全長(mm)50サイズ3分品番DX-38下穴径(Φmm)15外径(Φmm)16ねじの呼びW3/8下穴深さ(mm)50