絞り込み
ねじの呼び
- 5mm(4)
- 6mm(1)
- 45mm(1)
- M4(1)
- M4.2(1)
- M5(16)
- M5.3(5)
- M5.5(1)
- M6(8)
- M6.3(1)
- M10(3)
- M12(1)
長さ(mm)
- 60
- 6(4)
- 10(3)
- 12(4)
- 20(6)
- 25(58)
- 32(53)
- 35(38)
- 38(29)
- 40(6)
- 45(40)
- 50(11)
- 55(4)
- 65(7)
- 70(17)
- 75(14)
- 90(16)
- 100(10)
- 120(8)
- 150(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(3)
- SUS310S(1)
- SUS410(3)
- SUSXM7(2)
- 鉄(17)
適合材
- ALC(2)
- コンクリート(8)
- ブロック(7)
- モルタル(3)
- レンガ(3)
- 木材(4)
外径(Φmm)
- 5(2)
- 6(2)
- 10(5)
- 12(3)
- 13(1)
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
- 25(2)
- 30(1)
- 35(1)
- 39(3)
- 40(9)
- 41(3)
- 42(1)
- 44(4)
- 44.0(2)
- 45(3)
- 56(1)
- 60(5)
20・25・30・35・39・40・41・42・44・44.0・45・56・60
ドリル径(Φmm)
- 3.4(1)
- 3.4~3.5(4)
- 4.3(10)
- 4.3~4.5(18)
- 5.3(3)
- 5.3~5.5(1)
- 5.3~5.7(3)
- 5.5(1)
- 6.4(1)
- 10.5(2)
- 12.7(1)
3.4・3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・5.3・5.3~5.5・5.3~5.7・5.5・6.4・10.5・12.7
埋め込み深さ(mm)
- 30(6)
- 40(4)
- 45(2)
- 50(3)
30・40・45・50
表面処理
- 3価シルバー(3)
- 3価ホワイト(1)
- ジオメット(3)
- ノンクローム(3)
- パシペート(2)
- 高耐食メッキ(2)
3価シルバー・3価ホワイト・ジオメット・ノンクローム・パシペート・高耐食メッキ
ブランド
- 若井産業(14)
- サンコーテクノ(8)
- ユニカ(6)
- ヤマヒロ(5)
- KNフジニッテイ(3)
- 大阪魂(3)
若井産業・サンコーテクノ・ユニカ・ヤマヒロ・KNフジニッテイ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
5mm(4)
M4(1)
M4.2(1)
M5(16)
M5.3(5)
M5.5(1)
M6(8)
M6.3(1)
M10(3)
M12(1)

ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥699税込¥7691パック(30本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(35本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ALCドライブ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681パック当日出荷から4日以内出荷コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ノンプラビス 得用パック シルバーサラ
ユニカ(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(250本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(50本)当日出荷コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(50本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
ビスコン ナベ 三価シルバー
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(80個)当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状ナベ仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシ
ユニカ¥719税込¥7911セット(50本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け材質スチール、表面処理:シルバーメッキ下穴径(Φmm)4.3埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)3.5適合ドライバープラスNo.2呼径d(mm)5
ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(50本)当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ビスコン ノンヘッド 三価シルバー
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(80個)当日出荷プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。仕様クロムフリー材質鉄ドリル径(Φmm)4.3~4.5頭部形状ノンヘッド仕上三価シルバーねじ径d5.3頭径D(Φmm)10ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥699税込¥7691パック(50本)当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(250本)当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)
ジオメット ハードエッジアンカー
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷施工後の取りはずしが可能 インパクトドライバーの標準施工で、短時間多量施工が出来る用途仮設足場・ベンチ取付等表面処理ジオメット
ノンプラビス ステンレス ナベ Bドリルナシ
ユニカ¥1,498税込¥1,6481セット(35本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け材質ステンレス下穴径(Φmm)4.3埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.1適合ドライバープラスNo.2呼径d(mm)5
ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1パック(75本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応
木ピタ 徳用パック
若井産業¥6,598税込¥7,2581箱(250本×2パック)当日出荷から4日以内出荷〇空回りやゆるみが少ない。〇板浮きが少ない用途木材+コンクリート仕様シルバー材質鉄ねじ長さ(mm)30頭径(Φmm)8.8
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ
サンコーテクノ¥2,498税込¥2,7481パック(50本)4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用
タックビス 徳用箱
若井産業¥5,572税込¥6,1291箱(250本)4日以内出荷用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質SUS410太さ(mm)5
ビスピタ ディスクヘッド 徳用パック
若井産業¥5,400税込¥5,9401箱(175本×5パック)5日以内出荷用途コンクリート材質鉄色シルバー下穴径(Φmm)4.3~4.5頭径(Φmm)10太さ(mm)5
ステンレス ヒットビス サラ
若井産業¥2,798税込¥3,0781パック(60本)当日出荷配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。材質ステンレス(SUS ×M7)頭径(mm)10
ハードエッジドライブ ステンレス
サンコーテクノ¥8,498税込¥9,3481箱4日以内出荷プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい材質ステンレス(SUS410)ねじ径6下穴径(Φmm)5.3外径(Φmm)13埋め込み深さ(mm)40適合材コンクリート・ブロック・木材用適合ビットKTB-9.6ねじ長さl(mm)40最大引張荷重(kN)5.3RoHS指令(10物質対応)対応