絞り込み
ねじの呼び
- 5.5mm(2)
- 60mm(1)
- M5.3(1)
- M6(1)
- M8(1)
長さ(mm)
- 65
- 6(4)
- 10(3)
- 12(4)
- 16(3)
- 20(4)
- 25(44)
- 32(40)
- 35(23)
- 38(19)
- 40(4)
- 45(24)
- 50(7)
- 60(25)
- 70(8)
- 75(10)
- 90(10)
- 100(8)
- 120(5)
- 150(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(1)
- SUS430(1)
- SUSXM7(3)
適合材
- ALC(2)
外径(Φmm)
- 5.5(1)
ねじ長さ(mm)
- 45(1)
- 60(1)
- 65(1)
45・60・65
ドリル径(Φmm)
- 4.3~4.5(1)
4.3~4.5
埋め込み深さ(mm)
- 45(1)
45
表面処理
- 3価シルバー(1)
3価シルバー
ブランド
- 若井産業(3)
- サンコーテクノ(1)
- ヤマヒロ(1)
- 大阪魂(1)
若井産業・サンコーテクノ・ヤマヒロ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
5.5mm(2)
60mm(1)
M5.3(1)
M6(1)
M8(1)

ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(50個)当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
SUS ヒットネイル HN65
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質ステンレス全長(mm)65外径(Φmm)5.5適合材ALC版(100mm厚以上※但し、10mm以上の器材取付の場合は75mm厚にも使用可)
ステンレス ヒットビス サラ
若井産業¥2,798税込¥3,0781パック(50本)3日以内出荷配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。材質ステンレス(SUS ×M7)頭径(mm)10