絞り込み
ねじの呼び
- 5mm(2)
- 6mm(1)
- M5(4)
- M5.3(1)
- M6(2)
- M6.3(1)
- M8(2)
- M12(2)
長さ(mm)
- 70
- 6(4)
- 10(3)
- 12(4)
- 16(3)
- 20(4)
- 25(44)
- 32(40)
- 35(23)
- 38(19)
- 40(4)
- 45(24)
- 50(7)
- 60(25)
- 65(6)
- 75(10)
- 90(10)
- 100(8)
- 120(5)
- 150(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS310S(1)
- 鉄(3)
適合材
- コンクリート(2)
- ブロック(2)
- レンガ(2)
外径(Φmm)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(2)
- 12(2)
ねじ長さ(mm)
- 25(2)
- 45(1)
25・45
ドリル径(Φmm)
- 4.3(3)
- 4.3~4.5(3)
- 5.3~5.5(1)
- 5.5(2)
- 8.5(2)
- 12.7(2)
4.3・4.3~4.5・5.3~5.5・5.5・8.5・12.7
埋め込み深さ(mm)
- 30(1)
- 55(2)
- 60(2)
30・55・60
表面処理
- 3価シルバー(1)
- 3価ホワイト(1)
- ノンクローム(2)
3価シルバー・3価ホワイト・ノンクローム
ブランド
- ユニカ(3)
- KNフジニッテイ(2)
- 大阪魂(2)
- ヤマヒロ(1)
ユニカ・KNフジニッテイ・大阪魂・ヤマヒロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
5mm(2)
6mm(1)
M5(4)
M5.3(1)
M6(2)
M6.3(1)
M8(2)
M12(2)

ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥699税込¥7691パック(30本)ほか当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50個)当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ノンプラビス シルバー ナベ Bドリルナシ
ユニカ¥719税込¥7911セット(40本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け材質スチール、表面処理:シルバーメッキ下穴径(Φmm)4.3埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)3.5適合ドライバープラスNo.2呼径d(mm)5
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥689税込¥7581パック(40本)当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(200本)当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)