絞り込み
ねじの呼び
- 3.5mm(1)
- 4.5mm(1)
- 5.5mm(1)
- 6.5mm(1)
- M4(3)
- M5(2)
- M6(2)
- M8(2)
長さ(mm)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(2)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(2)
- 75(2)
- 90(1)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(5)
- SUS410(1)
- SUSXM7(1)
適合材
- ALC
- コンクリート(21)
- ブロック(14)
- レンガ(9)
- 木材(5)
外径(Φmm)
- 3.5(1)
- 4.5(1)
- 5.5(1)
- 6.5(1)
ねじ長さ(mm)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 65(2)
- 75(2)
- 90(2)
35・40・45・50・60・65・75・90
埋め込み深さ(mm)
- 30(2)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 65(2)
30・35・40・45・50・60・65
ブランド
- 大阪魂(4)
- サンコーテクノ(2)
- WAKI(和気産業)(2)
大阪魂・サンコーテクノ・WAKI(和気産業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
3.5mm(1)
4.5mm(1)
5.5mm(1)
6.5mm(1)
M4(3)
M5(2)
M6(2)
M8(2)

ALCドライブ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(8件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(2本)ほか当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
SUS ヒットネイル HN65
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質ステンレス全長(mm)65外径(Φmm)5.5適合材ALC版(100mm厚以上※但し、10mm以上の器材取付の場合は75mm厚にも使用可)
SUS ヒットネイル HN45
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷材質ステンレス全長(mm)45外径(Φmm)3.5適合材ALC版(75・100mm厚以上※但し、5mm以上の器材取付の場合は50mm厚にも使用可)