絞り込み
ねじの呼び
  • 3.5mm(1)
  • 4.5mm(1)
  • 5.5mm(1)
  • 6mm(1)
  • 6.5mm(1)
  • 45mm(2)
  • 60mm(1)
  • 65mm(1)
  • 90mm(1)
  • M3.5(2)
  • M4(11)
  • M4.5(1)
  • M5(7)
  • M5.5(2)
  • M6(4)
  • M6.5(1)
  • W3/8(1)
長さ(mm)
  • 20(2)
  • 25(15)
  • 32(16)
  • 35(16)
  • 38(10)
  • 40(2)
  • 45(17)
  • 50(4)
  • 55(3)
  • 60(14)
  • 65(4)
  • 70(9)
  • 75(5)
  • 80(2)
  • 90(6)
  • 100(2)
  • 110(3)
  • 120(3)
材質
  • ステンレスすべて(15)
  • SUS410(2)
  • SUS430(4)
  • SUSXM7(4)
  • 樹脂すべて(3)
  • ナイロン(3)
  • (30)
ねじ長さ(mm)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 21(5)
  • 24(8)
  • 25(2)
  • 28(4)
  • 30(8)
  • 31(9)
  • 32(3)
  • 34(8)
  • 35(2)
  • 37(5)
  • 39(3)
  • 40(6)
  • 41(9)
  • 44(4)
  • 45(2)
  • 49(2)
  • 56(1)
  • 60(1)
ドリル径(Φmm)
  • 3.4~3.5(18)
  • 3.5(2)
  • 4(4)
  • 4.3~4.5(16)
  • 5.3~5.7(5)
  • 6(6)
埋め込み深さ(mm)
  • 38(4)
  • 40(5)
  • 55(3)
  • 65(2)
  • 75(1)
  • 90(1)
38・40・55・65・75・90
表面処理
  • パシペート(1)
  • ラスパート(2)
パシペート・ラスパート
ブランド
  • 若井産業
  • 大阪魂(34)
  • ユニカ(20)
  • サンコーテクノ(19)
  • KNフジニッテイ(9)
  • WAKI(和気産業)(8)
  • ヤマヒロ(8)
  • フィッシャージャパン(7)
  • サイマコーポレーション(3)
  • ANEX(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • タイルメント(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
45mm(2)
90mm(1)
M3.5(2)
M4(11)
M4.5(1)
M5(7)
M5.5(2)
M6(4)
M6.5(1)
W3/8(1)
  • ヒットビス ナベ 若井産業

    ヒットビス ナベ

    若井産業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。 厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
    用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
  • ビスピタ(ドリルなし) 座付頭 若井産業

    ビスピタ(ドリルなし) 座付頭

    若井産業(5件のレビュー)
    699税込769
    1パック(125本)ほか
    当日出荷
    使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質形状座付頭表面処理ラスパート頭部形状座付頭径D(Φmm)10ねじの呼び4下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
  • ビスピタ(ドリルなし) 座付頭 若井産業

    ビスピタ(ドリルなし) 座付頭

    若井産業
    1,998税込2,198
    1パック(150本)ほか
    当日出荷
    その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質ステンレス製(SUS410)形状座付頭ねじ径M4寸法d(mm)4表面処理パシペート頭径(mm)10下穴ドリル径(mm)3.5
  • ビスピタ サラ 徳用パック 若井産業

    ビスピタ サラ 徳用パック

    若井産業
    5,498税込6,048
    1箱(350本×2パック)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途コンクリート材質シルバー
  • ヒットビス 皿 若井産業

    ヒットビス 皿

    若井産業
    2,198税込2,418
    1パック(125本)ほか
    当日出荷
    配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
    材質SUS410ねじ径M4頭径(mm)8
  • ステンレス 偏芯プラグ トラス 箱入り 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ トラス 箱入り

    若井産業
    2,998税込3,298
    1箱(90本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン
  • ヒットネイル 若井産業

    ヒットネイル

    若井産業
    8,798税込9,678
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス SUS430
  • 偏芯プラグ トラス 箱入り 若井産業

    偏芯プラグ トラス 箱入り

    若井産業
    3,298税込3,628
    1箱(125本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)10プラグ外径(Φmm)6
  • ビスピタ (ドリル付) 座付頭 若井産業

    ビスピタ (ドリル付) 座付頭

    若井産業(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(125本)
    当日出荷
    使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状座付頭十字穴番号No.2寸法d(mm)4頭径D(Φmm)10下穴ドリル径(mm)3.5
  • タックロン 45mm 徳用箱 若井産業

    タックロン 45mm 徳用箱

    若井産業
    3,715税込4,087
    1箱(500本)
    4日以内出荷
    用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質ナイロン6寸法(mm)45
  • 木ピタ 徳用パック 若井産業

    木ピタ 徳用パック

    若井産業
    6,598税込7,258
    1箱(250本×2パック)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    〇空回りやゆるみが少ない。〇板浮きが少ない
    用途木材+コンクリート仕様シルバー材質ねじ長さ(mm)30頭径(Φmm)8.8
  • ステンレス 偏芯プラグ トラス(パッキン座金付) 箱入り 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ トラス(パッキン座金付) 箱入り

    若井産業
    3,298税込3,628
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)12.2プラグ外径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
  • ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー 箱入り 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー 箱入り

    若井産業
    3,298税込3,628
    1箱(80本)
    4日以内出荷
    〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)12.2プラグ外径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
  • ノープラグ サラ 徳用パック 若井産業

    ノープラグ サラ 徳用パック

    若井産業
    5,400税込5,940
    1箱(350本×2パック)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質シルバー
  • ステンレス ビスピタ ナベ バリューパック 若井産業

    ステンレス ビスピタ ナベ バリューパック

    若井産業
    9,398税込10,338
    1箱(125本×5パック)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート
  • ビスピタ サラ バリューパック ドリル付 若井産業

    ビスピタ サラ バリューパック ドリル付

    若井産業
    4,875税込5,363
    1箱(40本×5パック)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途コンクリート材質シルバー
  • ビスピタ ナベ バリューパック 若井産業

    ビスピタ ナベ バリューパック

    若井産業
    3,698税込4,068
    1箱(100本×5パック)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途コンクリート材質シルバーねじ長さ(mm)44
  • ステンレス ノープラグ サラ バリューパック 若井産業

    ステンレス ノープラグ サラ バリューパック

    若井産業
    8,100税込8,910
    1箱(150本×5パック)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート下穴径(Φmm)3.4~3.5ねじ径(mm)4頭径(Φmm)7
  • ノープラグ サラ バリューパック 若井産業

    ノープラグ サラ バリューパック

    若井産業
    3,150税込3,465
    1箱(150本×5パック)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質シルバー
  • ビスピタ サラ 箱入り 若井産業

    ビスピタ サラ 箱入り

    若井産業
    10,125税込11,138
    1ケース(50本×5箱)
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質シルバー下穴径(Φmm)5.3~5.7ねじ長さ(mm)49頭径(Φmm)12太さ(mm)6
  • ビスピタ サラ バリューパック 若井産業

    ビスピタ サラ バリューパック

    若井産業
    3,150税込3,465
    1箱(70本×5パック)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質シルバー
  • ノープラグ ナベ バリューパック 若井産業

    ノープラグ ナベ バリューパック

    若井産業
    3,598税込3,958
    1箱(80本×5パック)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質シルバー
  • 木名人 若井産業

    木名人

    若井産業
    6,698税込7,368
    1箱(80本)ほか
    4日以内出荷
    〇ALCに木(桟木・胴縁)を留めるのに最適。〇木名人はALXの奥深くで脚が乗り上げ、そのままの形が崩れないのに、強度が安定し長く持続します。
    用途木材(胴縁)+ALC仕様亜鉛スズメッキ材質太さ(mm)6
  • ステンレス ノープラグ ナベ バリューパック 若井産業

    ステンレス ノープラグ ナベ バリューパック

    若井産業
    9,498税込10,448
    1箱(200本×5パック)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート下穴径(Φmm)3.4~3.5ねじ径(mm)4頭径(Φmm)7.3
  • ステンレス ビスピタ ドリル付 座付 バリューパック 若井産業

    ステンレス ビスピタ ドリル付 座付 バリューパック

    若井産業
    9,750税込10,725
    1箱(150本×5パック)
    5日以内出荷
    用途コンクリート下穴径(Φmm)3.4~3.5ねじ径(mm)4頭径(Φmm)10
  • タックビス 徳用箱 若井産業

    タックビス 徳用箱

    若井産業
    4,412税込4,853
    1箱(250本)
    4日以内出荷
    用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質SUS410太さ(mm)5
  • タックロン 65mm 徳用箱 若井産業

    タックロン 65mm 徳用箱

    若井産業
    4,643税込5,107
    1箱(500本)
    4日以内出荷
    用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質ナイロン6寸法(mm)65
  • タックロン 90mm 徳用箱 若井産業

    タックロン 90mm 徳用箱

    若井産業
    5,572税込6,129
    1箱(500本)
    4日以内出荷
    用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質ナイロン6寸法(mm)90
  • 偏芯プラグ サラ 箱入り 若井産業

    偏芯プラグ サラ 箱入り

    若井産業
    3,298税込3,628
    1箱(180本)ほか
    4日以内出荷
    〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン
  • 偏芯プラグ トラス 箱入り 若井産業

    偏芯プラグ トラス 箱入り

    若井産業
    3,298税込3,628
    1箱(180本)
    4日以内出荷
    〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー下穴径(Φmm)4材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)8プラグ外径(Φmm)4下穴深さ(mm)38
  • ステンレス 偏芯プラグ サラ 箱入り 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ サラ 箱入り

    若井産業
    3,298税込3,628
    1箱(110本)ほか
    4日以内出荷
    〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン
  • 偏芯プラグ シンワッシャー 箱入り 若井産業

    偏芯プラグ シンワッシャー 箱入り

    若井産業
    3,298税込3,628
    1箱(125本)
    4日以内出荷
    〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリートシルバー下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)12.2プラグ外径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
  • ヒットビス サラ バリューパック 若井産業

    ヒットビス サラ バリューパック

    若井産業
    12,185税込13,404
    1箱(100本×5パック)ほか
    翌々日出荷
    〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要
    用途木材(胴縁)・座ぐり金物+ALC材質SUSXM7ねじ径(mm)6
  • 中空セメントビス ステンキャップ ハーフバリューパック 若井産業

    中空セメントビス ステンキャップ ハーフバリューパック

    若井産業
    9,739税込10,713
    1箱(30本×5パック)
    5日以内出荷
    用途押出成形セメント板材質ねじ径(mm)5
  • 中空セメントビス シルバー 箱入り 若井産業

    中空セメントビス シルバー 箱入り

    若井産業
    4,635税込5,099
    1箱(150本)ほか
    5日以内出荷
    用途押出成形セメント板材質シルバーねじ径(mm)5
  • 中空セメントビス シルバー ハーフバリューパック 若井産業

    中空セメントビス シルバー ハーフバリューパック

    若井産業
    4,570税込5,027
    1箱(30本×5パック)
    5日以内出荷
    用途押出成形セメント板材質シルバーねじ径(mm)5
  • 中空セメントビス ステンキャップ 箱入り 若井産業

    中空セメントビス ステンキャップ 箱入り

    若井産業
    9,285税込10,214
    1箱(150本)ほか
    5日以内出荷
    用途押出成形セメント板仕様ステンキャップ材質ねじ径(mm)5
  • ヒットアンカー HA-120 レギュラー(25本) 若井産業

    ヒットアンカー HA-120 レギュラー(25本)

    若井産業
    7,998税込8,798
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    〇使用状況に合わせて施工できる3つのバリエーション。〇下地への下穴不要、ハンマーで打つだけ
    用途立管足の取り付け仕様レギュラー材質SUS430幅(mm)18寸法(mm)【出寸法】60~70全長(mm)120
  • ヒットビス ナベ バリューパック 若井産業

    ヒットビス ナベ バリューパック

    若井産業
    12,185税込13,404
    1箱(100本×5パック)ほか
    翌々日出荷
    〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要
    用途金具・鉄板+ALC材質SUSXM7ねじ径(mm)6
  • ビスピタ 座付 徳用パック 若井産業

    ビスピタ 座付 徳用パック

    若井産業
    5,400税込5,940
    1箱(620本×2パック)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質シルバー下穴径(Φmm)3.4~3.5頭径(Φmm)7.3太さ(mm)4
ヒットネイル