絞り込み
ねじの呼び
- M8(3)
- M10(3)
- M12(2)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS410(2)
- 鉄すべて(2)
- 炭素鋼(2)
ドリル径(Φmm)
- 7.5(3)
- 9.5(3)
- 11(2)
長さ(mm)
- 70(4)
- 80(3)
- 110(1)
埋め込み深さ(mm)
- 35(2)
- 40(1)
- 45(3)
- 50(2)
ねじ長さ(mm)
- 25
- 15(3)
- 20(5)
- 30(3)
- 40(1)
- 75(1)
ブランド
- 大阪魂(2)
- 日本パワーファスニング(4)
大阪魂・日本パワーファスニング
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(3)
M10(3)
M12(2)

JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)
日本パワーファスニング¥6,298税込¥6,9281箱(50本)当日出荷インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
JPF 鉄 タップスターバケツキット
日本パワーファスニング¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)
日本パワーファスニング¥5,698税込¥6,2681パック(8本)翌々日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5304材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)全長(mm)80下穴径(Φmm)9.5ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)45最大取付物厚さ(mm)1~25最大引張荷重(kN)11.9ねじの呼びM10