絞り込み
ねじの呼び
- 3/8
- M3(5)
- M4(8)
- M5(6)
- M6(29)
- M8(34)
- M10(49)
- M12(44)
- M16(37)
- M20(19)
- M22(13)
- M24(10)
- W1/4(7)
- W5/16(13)
- W3/8(35)
- W1/2(29)
- W5/8(14)
- W3/4(7)
- W1(1)
- その他(3)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 56(1)
ねじ長さ(mm)
- 15(1)
ブランド
- 大阪ファスニング(1)
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(29)
M8(34)
M10(49)
M12(44)
M16(37)
M20(19)
W5/16(13)
W3/8(35)
W1/2(29)
W5/8(14)
ねじの呼びをもっと見る

めネジアンカー トリオン
大阪ファスニング(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(30本)当日出荷ALC用雌ネジアンカー、下穴不要。 トリオ(3本)の足がALC版に確実に食い込みます。 クサビはスムースに開足し、足折れしない材質を使用しています。 効果が充分満たされたちょっといきな設計フォーム(形)です。 ご利用になれば、強度性、スマートさが充分満足していただける製品です。用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板・内装工事全長(mm)56材質/仕上鉄製/酸価クロメートメッキねじ径3/8ねじ長さ(mm)15最大締付トルク(N・m)39.2最大外径(mm)12.5引抜強度(kg)(最大)210