絞り込み
ねじの呼び
- M24
- 3/8(1)
- M3(5)
- M4(8)
- M5(6)
- M6(29)
- M8(34)
- M10(49)
- M12(44)
- M16(37)
- M20(19)
- M22(13)
- W1/4(7)
- W5/16(13)
- W3/8(35)
- W1/2(29)
- W5/8(14)
- W3/4(7)
- W1(1)
- その他(3)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
- 鉄(4)
長さ(mm)
- 110(4)
- 200(2)
- 220(1)
- 230(1)
ドリル径(Φmm)
- 33(3)
- 35(2)
埋め込み深さ(mm)
- 100(2)
- 110(2)
- 115(2)
- 120(2)
- 140(1)
- 157(1)
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- ドブメッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価ホワイト・ドブメッキ・溶融亜鉛メッキ・電気亜鉛メッキ
ねじ長さ(mm)
- 45(2)
- 55(2)
- 100(2)
- 110(1)
45・55・100・110
外径(Φmm)
- 31.8(2)
- 32(3)
- 34(2)
31.8・32・34
適合材
- コンクリート(5)
コンクリート
ブランド
- サンコーテクノ(5)
- 大阪魂(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
サンコーテクノ・大阪魂・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(29)
M8(34)
M10(49)
M12(44)
M16(37)
M20(19)
W5/16(13)
W3/8(35)
W1/2(29)
W5/8(14)
ねじの呼びをもっと見る

グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(6本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥15,980税込¥17,5781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥64,980~税込¥71,478~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応