絞り込み
ねじの呼び
- M16(18)
- W5/8(9)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(4)
- SUS310S(1)
- 鉄(10)
長さ(mm)
- 60(16)
- 63(1)
- 100(3)
ドリル径(Φmm)
- 22
- 8(2)
- 9.5(1)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11(13)
- 11.5(1)
- 12.5(28)
- 14.5(38)
- 16.5(2)
- 18(33)
- 22.5(8)
- 26(10)
- 26.5(4)
- 28(2)
- 29(7)
- 33(5)
- 35(2)
埋め込み深さ(mm)
- 60(9)
- 65(1)
- 68(2)
- 69(3)
- 72(1)
- 100(3)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(2)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ
ねじ長さ(mm)
- 24(7)
- 25(8)
- 30(2)
24・25・30
外径(Φmm)
- 21.4(4)
- 21.5(14)
21.4・21.5
適合材
- コンクリート(5)
コンクリート
ブランド
- 大阪魂(8)
- サンコーテクノ(7)
- TRUSCO(3)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- ユニカ(1)
大阪魂・サンコーテクノ・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M16(18)
W5/8(9)

グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(10本)ほか当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(100本)ほか当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別インチねじ材質スチール製表面処理三価クロメート
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(50本)ほか当日出荷あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
グリップアンカー M16X60mm
TRUSCO¥739税込¥8131パック(2個)当日出荷施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。トラスコ品番329-0034材質スチール全長(mm)60質量(g)243.2下穴径(Φmm)22ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)22.0表面処理3価ホワイト最大引張荷重(kN)33.3ねじの呼びM16外径(mm)21.5穿孔深さ(mm)68
グリップアンカー吋
TRUSCO¥739税込¥8131パック(2本)ほか当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート