絞り込み
ねじの呼び
- M16(1)
- M20(2)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 170
- 10(5)
- 15(3)
- 25(4)
- 30(17)
- 35(21)
- 40(28)
- 50(27)
- 60(19)
- 65(5)
- 70(7)
- 80(15)
- 90(5)
- 100(9)
- 110(4)
- 120(4)
- 125(5)
- 150(3)
- 160(5)
- 200(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 22.5(1)
- 28(2)
埋め込み深さ(mm)
- 75(2)
- 82(1)
- 88(2)
ねじ長さ(mm)
- 5.25(1)
- 100(2)
5.25・100
外径(Φmm)
- 21.7(1)
- 27.2(2)
21.7・27.2
適合材
- コンクリート(2)
コンクリート
ブランド
- サンコーテクノ(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M16(1)
M20(2)

セーフティアンカー SKBタイプステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥149,800税込¥164,7801箱(50本)当日出荷から翌々日出荷ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムで。万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる落下防止機能付です。用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に。材質ステンレス
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥16,980税込¥18,6781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥38,980税込¥42,8781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応