絞り込み
ねじの呼び
- M10(24)
- M12(1)
- W3/8(18)
材質
- その他(2)
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(6)
- SUS316(2)
- 鉄(12)
長さ(mm)
- 40
- 10(5)
- 15(3)
- 25(4)
- 30(17)
- 35(21)
- 50(27)
- 60(19)
- 65(5)
- 70(7)
- 80(15)
- 90(5)
- 100(9)
- 110(4)
- 120(4)
- 125(5)
- 150(3)
- 160(5)
- 170(3)
- 200(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 12.5(2)
- 14.5(25)
- 18(1)
埋め込み深さ(mm)
- 40(16)
- 45(5)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ
ねじ長さ(mm)
- 14(9)
- 15(12)
- 16(1)
- 17(3)
14・15・16・17
外径(Φmm)
- 12(1)
- 14(26)
- 17.3(1)
12・14・17.3
適合材
- コンクリート(5)
コンクリート
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンコーテクノ(8)
- 大阪魂(8)
- ユニカ(4)
- TRUSCO(3)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
モノタロウ・サンコーテクノ・大阪魂・ユニカ・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(24)
M12(1)
W3/8(18)

グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(10本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(100本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
プラグアンカー ステンレス製
(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(10本)当日出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質SUS304材質(外筒)SUS304
ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)
ユニカ(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(50本)当日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(100本)当日出荷から4日以内出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別インチねじ材質スチール製表面処理三価クロメート
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
プラグアンカー(ドブメッキ)
エイ・ワイ・ファスナー¥6,998税込¥7,6981箱(100本)当日出荷から7日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ドブメッキ表面処理溶融亜鉛メッキ材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
グリップアンカー SGAタイプ(SUS316)
サンコーテクノ¥709税込¥7801個当日出荷材質SUS316外径D(Φmm)14ドリル径(Φmm)14.5全長L(mm)40寸法l(mm)15埋め込み深さ(mm)40最大引張荷重kN(kgf)14.9(1520)ねじの呼びM10
プラグアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(100本)6日以内出荷から28日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
グリップアンカー吋
TRUSCO¥739税込¥8131パック(8本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
プラグアンカー
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷全長(mm)40ねじ長さ(mm)16ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)14穿孔長(mm)45適合品番打込み棒:PAT30引張強度(kN)15.3ねじの呼びM10
ルーティカットアンカー CAXタイプ
ユニカ¥2,798税込¥3,0781箱(50本)翌日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。トラスコ品番752-6806全長(mm)40ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)14.5最大引張荷重(kN)25.7ねじの呼びM10外径(mm)14
グリップアンカー SGAタイプ(SUS316)(小箱)
サンコーテクノ¥69,980税込¥76,9781箱(100個)4日以内出荷材質SUS316外径D(Φmm)14ドリル径(Φmm)14.5全長L(mm)40寸法l(mm)15埋め込み深さ(mm)40最大引張荷重kN(kgf)14.9(1520)ねじの呼びM10
ルーティカットアンカーステンレス CASタイプ
ユニカ¥26,980~税込¥29,678~1箱(100本)翌々日出荷から3日以内出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質ステンレス(SUS304相当)