絞り込み
ねじの呼び
  • M6(3)
  • M8(4)
  • M10(5)
  • M12(4)
  • M16(3)
  • M20(1)
  • M22(1)
  • W5/16(2)
  • W3/8(4)
  • W1/2(4)
  • W5/8(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(2)
  • 鉄(4)
長さ(mm)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(4)
  • 50(6)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 80(3)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 160(2)
  • 200(2)
  • 320(1)
ドリル径(Φmm)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 12.5(3)
  • 14.5(3)
  • 16.5(1)
  • 18(3)
  • 22(1)
  • 26(1)
  • 29(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 50(4)
  • 60(2)
表面処理
  • クロメート(2)
  • ユニクロ(1)
クロメート・ユニクロ
ねじ長さ(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(4)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 22(3)
  • 24(1)
  • 28(2)
  • 30(1)
  • 35(3)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 85(2)
  • 110(2)
  • 150(1)
  • 154(1)
10・12・13・14・15・20・22・24・28・30・35・45・50・65・70・75・85・110・150・154・ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
  • 9.5(2)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 12(5)
  • 13.8(1)
  • 14(4)
  • 16(1)
  • 17.3(2)
  • 17.5(3)
  • 21.5(1)
  • 21.7(2)
  • 25.5(1)
  • 28.5(1)
9.5・10・10.5・12・13.8・14・16・17.3・17.5・21.5・21.7・25.5・28.5
適合材
  • コンクリート(2)
コンクリート
ブランド
  • ユニカ
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(55)
  • サンコーテクノ(29)
  • エスコ(25)
  • TRUSCO(4)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(4)
  • エイ・ワイ・ファスナー(4)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • KIドリル(1)
  • 大阪ファスニング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(3)
M8(4)
M10(5)
M12(4)
M16(3)
M22(1)
W5/16(2)
W3/8(4)
W1/2(4)
W5/8(1)
  • ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカ

    ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)

    ユニカ(5件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
  • ルーティカットアンカー CAタイプ ユニカ

    ルーティカットアンカー CAタイプ

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
  • ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカ

    ルーティセットアンカー Bタイプ

    ユニカ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷
    荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
    用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
  • ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)

    ユニカ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷
    荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
    用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
  • ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS) ユニカ

    ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS)

    ユニカ
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷
    ビッグワンRナットタイプ専用の打込み棒です。上向き施工に最適です。施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
    トラスコ品番552-0456材質合金鋼全長(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応適合アンカーBGRタイプ(W1/2)
  • ルーティカットアンカー CAXタイプ ユニカ

    ルーティカットアンカー CAXタイプ

    ユニカ
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(50本)
    翌日出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
    トラスコ品番752-6806全長(mm)40ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)14.5最大引張荷重(kN)25.7ねじの呼びM10外径(mm)14
  • ルーティカットアンカー ユニカ

    ルーティカットアンカー

    ユニカ
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(75本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番752-6857全長(mm)35ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)12.5最大引張荷重(kN)16.9ねじの呼びM8外径(mm)12
  • 本体打込み式アンカー”ルーティカットCASタイプ” ステンレス製 ユニカ

    本体打込み式アンカー”ルーティカットCASタイプ” ステンレス製

    ユニカ
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番485-5591材質ステンレス全長(mm)50ねじ径M12下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)22埋め込み深さ(mm)50外径(mm)17.5
  • ルーティカットアンカーステンレス CASタイプ ユニカ

    ルーティカットアンカーステンレス CASタイプ

    ユニカ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
    用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質ステンレス(SUS304相当)
グリップアンカー