絞り込み
ねじの呼び
- M3(5)
- M4(8)
- M5(6)
- M6(11)
- M8(13)
- M10(16)
- M12(15)
- M16(11)
- M20(7)
- M22(6)
- M24(4)
- W1/4(3)
- W5/16(4)
- W3/8(12)
- W1/2(11)
- W5/8(5)
- W3/4(3)
- その他(3)
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(3)
- SUS310S(2)
- 鉄(8)
長さ(mm)
- 5(2)
- 8.5(3)
- 10(5)
- 10.5(2)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(3)
- 25(2)
- 30(6)
- 35(6)
- 40(8)
- 50(7)
- 60(6)
- 80(3)
- 83(2)
- 90(2)
- 93(2)
- 110(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 8(2)
- 11(6)
- 12.5(9)
- 14.5(12)
- 18(11)
- 22(8)
- 26(4)
- 26.5(2)
- 29(3)
- 33(1)
埋め込み深さ(mm)
- 30(4)
- 33(3)
- 35(5)
- 38(4)
- 40(5)
- 45(4)
- 50(5)
- 53(2)
- 56(4)
- 60(4)
- 68(2)
- 69(2)
- 80(3)
- 85(2)
- 90(3)
- 93(2)
- 100(1)
- 103(2)
- 110(1)
- 120(1)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(4)
- ドブメッキ(2)
- 生地/未処理(8)
3価クロメート・3価ホワイト・ドブメッキ・生地/未処理
ねじ長さ(mm)
- 2(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 9(2)
- 10(4)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(3)
- 14(4)
- 15(3)
- 16(1)
- 20(5)
- 22(2)
- 24(4)
- 25(2)
- 30(3)
- 31(2)
- 35(2)
- 36(2)
- 45(1)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
2・4.5・5・9・10・11・12・13・14・15・16・20・22・24・25・30・31・35・36・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6(1)
- 10.5(4)
- 12(6)
- 14(8)
- 17.3(3)
- 17.5(4)
- 21.4(2)
- 21.5(4)
- 25.4(3)
- 25.5(2)
- 28.5(4)
- 31.8(1)
- 32(1)
6・10.5・12・14・17.3・17.5・21.4・21.5・25.4・25.5・28.5・31.8・32
適合材
- コンクリート(1)
コンクリート
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(1)
- サンコーテクノ(29)
- エスコ(25)
- ユニカ(9)
- TRUSCO(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- エイ・ワイ・ファスナー(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- KIドリル(1)
- 大阪ファスニング(1)
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(8)
M6(11)
M8(13)
M10(16)
M12(15)
M16(11)
M20(7)
M22(6)
W3/8(12)
W1/2(11)

グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(10本)ほか当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
プラグアンカー
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷全長(mm)40ねじ長さ(mm)16ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)14穿孔長(mm)45適合品番打込み棒:PAT30引張強度(kN)15.3ねじの呼びM10
3カ-W グリップアンカー(ロング
大阪魂¥667税込¥7341個4日以内出荷材質鉄寸法L(mm)70寸法D(mm)14表面処理三価ホワイト寸法l(mm)25ねじの呼びW3/8埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:70穿孔径(mm)14.5穿孔深さ(mm)75
SUSセーフティアンカー
大阪魂¥1,585税込¥1,7441個翌々日出荷質量(kg)使用手ハンマー:1.3寸法d(mm)40ドリル径(Φmm)14.5寸法e(mm)4.5寸法b(mm)14適合品番専用打込棒:SB10L締付トルク(N・m)19.1寸法c(mm)100寸法f(mm)8最大取付物厚さ(mm)23ワッシャ外径22×厚さ1.5mmねじの呼びM10ナット高H(mm)8.3穿孔深さ(mm)コンクリート部:45