絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ねじ長さ(mm)
9・10・11・12・13・14・15・20・22・24・25・30・35・45・50・55・70・75・110・150・ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
9.5・10・10.5・11・12・13.8・14・16・17.3・17.5・21.4・21.5・21.7・25.4・25.5・27.2・28.5・31.8・32・34・外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(55)
- サンコーテクノ(29)
- エスコ(27)
- ユニカ(9)
- Festo(7)
- TRUSCO(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- エイ・ワイ・ファスナー(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- KIドリル(1)
- 大阪ファスニング(1)
- NORGREN(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・エスコ・ユニカ・Festo・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー・MARVEL CORPORATION(マーベル)・WAKI(和気産業)・KIドリル・大阪ファスニング・NORGREN・BEAVER(ビーバー)
「ねじの呼び」から絞り込む

SUSセーフティアンカー
大阪魂¥1,585税込¥1,7441個翌々日出荷質量(kg)使用手ハンマー:1.3寸法d(mm)40ドリル径(Φmm)14.5寸法e(mm)4.5寸法b(mm)14適合品番専用打込棒:SB10L締付トルク(N・m)19.1寸法c(mm)100寸法f(mm)8最大取付物厚さ(mm)23ワッシャ外径22×厚さ1.5mmねじの呼びM10ナット高H(mm)8.3穿孔深さ(mm)コンクリート部:45
SUS セーフティアンカー LSタイプ
大阪魂¥3,123税込¥3,4351個翌々日出荷スリーブ打込み式により追随拡張が可能でより安全です。 付属のナットにゆるみ止めKナットを使用、締付後のゆるみを防止します。 万一のナットゆるみが発生してもボルト本体の段落とし部にナットが止まります。
ステンKロックアンカー
大阪魂¥1,067~税込¥1,174~1個翌々日出荷めねじ(本体打込み式)アンカーとしては初のゆるみ止め機能を有したあと施工アンカーです。 Kロック機能は、繰り返しボルトを挿入してもゆるみ止め機能は継続します。 ゆるみ止め試験は、NAS3350及び3354に準じた試験で適合した製品です。用途鉄道・道路などの常時振動している場所に最適 天井吊りボルト・天井ラック取付け ケーブル支持金具取付けハンマータイプ使用手ハンマー:1.3kg
ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS)
ユニカ¥7,298税込¥8,0281本当日出荷ビッグワンRナットタイプ専用の打込み棒です。上向き施工に最適です。施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。トラスコ品番552-0456材質合金鋼全長(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応適合アンカーBGRタイプ(W1/2)
ルーティカットアンカー CAXタイプ
ユニカ¥2,798税込¥3,0781箱(50本)翌日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。トラスコ品番752-6806全長(mm)40ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)14.5最大引張荷重(kN)25.7ねじの呼びM10外径(mm)14
ルーティカットアンカー
ユニカ¥3,698税込¥4,0681箱(75本)翌々日出荷トラスコ品番752-6857全長(mm)35ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)12.5最大引張荷重(kN)16.9ねじの呼びM8外径(mm)12
本体打込み式アンカー”ルーティカットCASタイプ” ステンレス製
ユニカ¥24,980税込¥27,4781箱(50本)3日以内出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番485-5591材質ステンレス全長(mm)50ねじ径M12下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)22埋め込み深さ(mm)50外径(mm)17.5
クレビス
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festo クレビスフット LBG-100 は、スイベルフランジ SSNG 又はロッドアイ SGS、シリンダ DNGU、DNG、DNC を備えた球面ベアリングに適しています。スイベルフランジ SNCS 付き球面ベアリング又はロッドアイ SGS (シリンダ AEN、ADN、ADNP )用。耐腐食性クラスシートを備え仕様●メーカーシリーズ:LBG-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0959アズワン品番65-7993-01
クレビス
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Festo クレビスフット LSNSG-80 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 80 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 700 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:203-0963アズワン品番65-7979-05
クレビス
Festo¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 100 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。3 種類の高い腐食応力を使用しています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 986 g仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2594アズワン品番65-8026-14
クレビス
Festo¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷Festo クレビスフット LN-63 は、シリンダ DNC、DNGU、DNGUT、DNU、AEU、ADVU、ADVUP、ADVUP の Festo スイベル取り付け用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も仕様●メーカーシリーズ:ln-63●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0914アズワン品番65-8016-18
クレビス
Festo¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造スライドを備え、110 V ac 電圧に対応しています。最大動作圧力は 4 -10 bar で、標準公称流量は 7、000 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラ仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:4mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2638アズワン品番65-8028-82
クレビス
Festo¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Festo リングアングルクレビスフット LQG-63 (ロッドアイ SGS 用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 784 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)仕様●メーカーシリーズ:LQG-63 です●内径サイズに合わせる:63mm●製品タイプ:リングアングルクレビスフット●コード番号:203-0842アズワン品番65-7993-85
ピストンロッドクレビス
NORGREN¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷IMI Norgren ピストンロッドクレビススタイル F は、腐食しない素材で完全に製造されています。非常にコンパクト シリンダ径: 20 mm仕様●メーカーシリーズ:QM/92020 です●コード番号:220-3960アズワン品番65-7963-83
クレビス
Festo¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Festo マッシュルーム押しボタンは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は 30.5 mm で、IP40 クラスになっています。色は黒で、作動力の 23 N を使用しています。製品重量: 91 g仕様●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2652アズワン品番65-8033-49
セーフティアンカー SKBタイプステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥41,980~税込¥46,178~1箱(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムで。万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる落下防止機能付です。用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に。材質ステンレス
メタルセーフアンカー(MSーUN(ステンレス/生地)
大阪魂¥64,980税込¥71,4781箱(100個)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじの呼びMSMS-870UN
メタルセーフアンカー(MSーUN(ステンレス/生地)
大阪魂¥1,598~税込¥1,758~1パック(1個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
セーフティアンカー ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥47,980~税込¥52,778~1セット(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムです。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に仕様箱入材質ステンレス適合材コンクリート