絞り込み
ねじの呼び
- M3
- 1/4(1)
- 1/2(1)
- 4mm(3)
- 5mm(2)
- 6mm(2)
- M1.4(2)
- M1.7(7)
- M2(38)
- M2.5(19)
- M2.6(43)
- M4(102)
- M5(63)
- M6(42)
- M8(28)
- M10(2)
- M12(2)
- No.4(4)
- No.6(2)
- その他(2)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(1)
- アルミ(3)
- ステンレスすべて(24)
- SUS303(9)
- SUS304(16)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(55)
- PBT(1)
- PEEK(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ジュラコン(R)(18)
- ナイロン(28)
- ポリアセタール(1)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(20)
- SUM23(1)
- 黄銅(真鍮)(65)
表面処理
- 3価クロメート(7)
- 3価ホワイト(2)
- その他(8)
- ニッケル(42)
- 生地/未処理(6)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
外径(Φmm)
- 5(1)
- 5.5(8)
- 6(5)
ブランド
- Aratas(旧:omron)(1)
- HARWIN(1)
- MAC8(マックエイト)(2)
- MYG(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- T.SIN(テイシン電機)(11)
- WURTH ELEKTRONIK(13)
- エスコ(23)
- カメダデンキ(3)
- ノーブランド(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- ユーボン(2)
- 大阪魂(8)
- 廣杉計器(83)
- 篠原電機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(73)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M1.7(7)
M2(38)
M2.5(19)
M2.6(43)
M3
M4(102)
M5(63)
M6(42)
M8(28)
No.4(4)
ねじの呼びをもっと見る

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(12件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から9日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷から8日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))
廣杉計器(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(2個)ほか当日出荷から57日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
ジュラコン(R)サポーター 六角
カメダデンキ(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(50個)当日出荷基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5ねじ径M3色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器(4件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(7個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ長さ(mm)全ねじ
絶縁六角ポスト
篠原電機¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5)
廣杉計器¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3ねじ長さ(mm)5表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)5平径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅サポーター 六角
カメダデンキ¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷基板や保護カバー、部品取付に便利な黄銅製サポーターです。仕様RoHS対応品材質黄銅表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-5E(M3・平径=5)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
廣杉計器¥529税込¥5821パック(4個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)5平径(mm)5
M3x10.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥2,310税込¥2,5411パック(100本)当日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:10頭部対辺(mm)5.6入数100本
ジュラコン(R)六角サポート(UBBJ)
ユーボン¥699~税込¥769~1袋(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。材質本体:ジュラコン(R)(UL94HB)ネジ部:黄銅+NiメッキピッチISO規格耐熱温度(℃)-30~110