絞り込み
ねじの呼び
- M4
- 1/4(1)
- 1/2(1)
- 4mm(3)
- 5mm(2)
- 6mm(2)
- M1.4(2)
- M1.7(7)
- M2(38)
- M2.5(19)
- M2.6(43)
- M3(169)
- M5(63)
- M6(42)
- M8(28)
- M10(2)
- M12(2)
- No.4(4)
- No.6(2)
- その他(2)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(1)
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(23)
- SUS303(10)
- SUS304(14)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(18)
- PEEK(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ジュラコン(R)(9)
- ナイロン(3)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(22)
- SS400(4)
- SUM23(1)
- 黄銅(真鍮)(35)
表面処理
- 3価クロメート(9)
- 3価ホワイト(2)
- その他(7)
- ニッケル(19)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 無電解ニッケル(2)
- 生地/未処理(3)
外径(Φmm)
- 7(5)
ブランド
- MAC8(マックエイト)(2)
- MYG(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- OHSATO(大里)(1)
- T.SIN(テイシン電機)(7)
- TRUSCO(1)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- エスコ(1)
- カメダデンキ(2)
- ノーブランド(6)
- ユーボン(2)
- 大阪魂(5)
- 廣杉計器(54)
- 篠原電機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M1.7(7)
M2(38)
M2.5(19)
M2.6(43)
M3(169)
M4
M5(63)
M6(42)
M8(28)
No.4(4)
ねじの呼びをもっと見る

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.7ねじ径M4ねじ長さ(mm)7表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)7
六角変換サポーター メスオス
OHSATO(大里)¥419税込¥4611パック(1個)当日出荷から翌々日出荷片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。用途ねじの径を変えたい時に使用。材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))
廣杉計器(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷から57日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器(4件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ長さ(mm)全ねじ
絶縁六角ポスト
篠原電機¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ)
MAC8(マックエイト)¥10,980~税込¥12,078~1袋(100個)当日出荷から5日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM4
黄銅サポーター 六角
カメダデンキ¥2,398~税込¥2,638~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷基板や保護カバー、部品取付に便利な黄銅製サポーターです。仕様RoHS対応品材質黄銅表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱
エスコ¥200~税込¥220~1個翌日出荷盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
ジュラコン(R)六角サポート(UBBJ)
ユーボン¥949~税込¥1,044~1袋(8本)ほか当日出荷から3日以内出荷ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。材質本体:ジュラコン(R)(UL94HB)ネジ部:黄銅+NiメッキピッチISO規格耐熱温度(℃)-30~110