絞り込み
ねじの呼び
- M5
- 1/4(1)
- 1/2(1)
- 4mm(3)
- 5mm(2)
- 6mm(2)
- M1.4(2)
- M1.7(7)
- M2(38)
- M2.5(19)
- M2.6(43)
- M3(169)
- M4(102)
- M6(42)
- M8(28)
- M10(2)
- M12(2)
- No.4(4)
- No.6(2)
- その他(2)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(1)
- アルミ(6)
- ステンレスすべて(18)
- SUS303(5)
- SUS304(14)
- 樹脂すべて(8)
- PEEK(2)
- ジュラコン(R)(5)
- プラスチック(1)
- 鉄すべて(17)
- SS400(4)
- SUM23(1)
- 黄銅(真鍮)(13)
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ホワイト(1)
- その他(3)
- ニッケル(6)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 無電解ニッケル(2)
- 生地/未処理(4)
外径(Φmm)
- 8(3)
ブランド
- MYG(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- OHSATO(大里)(1)
- T.SIN(テイシン電機)(4)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- エスコ(1)
- カメダデンキ(1)
- ノーブランド(6)
- 大阪魂(4)
- 廣杉計器(30)
- 篠原電機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M1.7(7)
M2(38)
M2.5(19)
M2.6(43)
M3(169)
M4(102)
M5
M6(42)
M8(28)
No.4(4)
ねじの呼びをもっと見る

六角変換サポーター メスオス
OHSATO(大里)¥419~税込¥461~1パック(1個)当日出荷から翌々日出荷片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。用途ねじの径を変えたい時に使用。材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M5表面処理ニッケルメッキ(Ni)
絶縁六角ポスト
篠原電機¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱
エスコ¥245~税込¥270~1個翌日出荷盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H
廣杉計器¥4,798~税込¥5,278~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品
廣杉計器¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応