絞り込み
ねじの呼び
- M6
- 1/4(1)
- 1/2(1)
- 4mm(3)
- 5mm(2)
- 6mm(2)
- M1.4(2)
- M1.7(7)
- M2(38)
- M2.5(19)
- M2.6(43)
- M3(169)
- M4(102)
- M5(63)
- M8(28)
- M10(2)
- M12(2)
- No.4(4)
- No.6(2)
- その他(2)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(15)
- SUS303(6)
- SUS304(10)
- 樹脂すべて(2)
- PEEK(2)
- 鉄すべて(17)
- SS400(4)
- SUM23(1)
- 黄銅(真鍮)(8)
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ホワイト(2)
- その他(2)
- ニッケル(5)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 無電解ニッケル(2)
- 生地/未処理(2)
外径(Φmm)
- 10(5)
ブランド
- MYG(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- OHSATO(大里)(1)
- エスコ(1)
- カメダデンキ(1)
- ノーブランド(6)
- 大阪魂(2)
- 廣杉計器(15)
- 篠原電機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M1.7(7)
M2(38)
M2.5(19)
M2.6(43)
M3(169)
M4(102)
M5(63)
M6
M8(28)
No.4(4)
ねじの呼びをもっと見る

六角変換サポーター メスオス
OHSATO(大里)¥509~税込¥560~1パック(1個)当日出荷から翌々日出荷片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。用途ねじの径を変えたい時に使用。材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角ポスト
篠原電機¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱
エスコ¥245~税込¥270~1個翌日出荷盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品
廣杉計器¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0)
廣杉計器¥1,690~税込¥1,859~1袋(10個)7日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)5ねじ規格並目
セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品
廣杉計器¥3,798~税込¥4,178~1袋(2個)当日出荷から7日以内出荷材質アルミナ96色白耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススペーサー(六角)オネジロング / LSU RoHS2対応品
廣杉計器¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)7日以内出荷材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応