絞り込み
ねじの呼び
  • M2.6(1)
  • M2.7(1)
  • M3(2)
  • M4(2)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS303(4)
  • 樹脂すべて(21)
  • PEEK(2)
  • 黄銅(真鍮)(10)
表面処理
  • その他(4)
  • ニッケル(28)
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • WURTH ELEKTRONIK(397)
  • 廣杉計器(88)
  • T.SIN(テイシン電機)(30)
  • エスコ(25)
  • 大阪魂(13)
  • MYG(11)
  • ノーブランド(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • カメダデンキ(5)
  • ホシモト(3)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • 篠原電機(2)
  • ユーボン(2)
  • SAMTEC(2)
  • TRUSCO(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • HARWIN(1)
  • RICHCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2.6(1)
M2.7(1)
M3(2)
M4(2)
  • プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    ねじの呼びM3材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
  • プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅
  • プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    ねじの呼びM4材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
  • プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
    材質黄銅仕上ニッケルメッキ
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキ
  • プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85
  • プリント板用スペーサー六角型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型

    MAC8(マックエイト)
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    全て樹脂で出来ているスペーサーです
    材質特殊ポリアミド樹脂(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+125締付トルク2.5kGF-Cm以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.14タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.14タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    7,798税込8,578
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサ六角型(M2.6SPタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M2.6SPタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    4,498税込4,948
    1袋(100個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    ねじの呼びM2.6材質黄銅表面処理ニッケルメッキ寸法A貫通
  • プリント板用スペーサー六角型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型

    MAC8(マックエイト)
    5,498税込6,048
    1袋(100個)
    9日以内出荷から13日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。 オス、オスタイプに出来ています。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M4タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M4タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    24,980税込27,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEEK(R)六角スペーサー MAC8(マックエイト)

    PEEK(R)六角スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    9日以内出荷から11日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。
    材質PEEK(R)(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEEK(R)六角スペーサー MAC8(マックエイト)

    PEEK(R)六角スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(20個)
    9日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
    材質PEEK(R)(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.21タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.21タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.20タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.20タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    9,498税込10,448
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.19タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.19タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    8,898税込9,788
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.18タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.18タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    8,598税込9,458
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.17タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.17タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.16タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.16タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.15タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.15タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    7,798税込8,578
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.13タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.13タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    7,798税込8,578
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.12タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.12タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    7,798税込8,578
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.11タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.11タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    7,498税込8,248
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.10タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.10タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    7,498税込8,248
    1袋(100個)
    33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.9タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.9タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.8タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.8タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.7タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.7タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)8ねじの呼びM2.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサ六角型(M4SPタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M4SPタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    ねじの呼びM4材質黄銅表面処理ニッケルメッキ

スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

六角