絞り込み
ねじの呼び
  • 2-56(1)
  • 4-40(1)
  • M2(4)
  • M2.5(1)
  • M2.6(4)
  • M2.7(1)
  • M3(7)
  • M4(4)
外径(Φmm)
  • 4.5(1)
  • 5.2(1)
  • 5.5(1)
  • 6.1(1)
  • 6.7(1)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS303(6)
  • 樹脂すべて(69)
  • ABS(3)
  • PBT(10)
  • PEEK(2)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(6)
  • エラストマー(7)
  • テフロン(PTFE)(3)
  • ナイロン(3)
  • ベーク(2)
  • ポリアセタール(1)
  • 燐青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(30)
表面処理
  • その他(6)
  • カラー(2)
  • ニッケル(49)
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(2,791)
  • エスコ(479)
  • WURTH ELEKTRONIK(404)
  • 廣杉計器(362)
  • Hutchinson(95)
  • TRUSCO(87)
  • Optibelt(81)
  • 八幡ねじ(57)
  • OHSATO(大里)(44)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
  • ヤマヒロ(41)
  • ノルトロックジャパン(40)
  • T.SIN(テイシン電機)(34)
  • ホシモト(33)
  • オチアイ(32)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](24)
  • Ringfeder(22)
  • 大陽ステンレススプリング(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(92)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    ねじの呼びM3材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
  • プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅
  • LED用スペーサー(LMシリーズ) MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー(LMシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    280税込308
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
  • 自動挿入機用 表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
    ねじの呼びM3材質アセタール・コポリマー(UL94HB)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85
  • プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチスペーサー MAC8(マックエイト)

    ワンタッチスペーサー

    MAC8(マックエイト)
    979税込1,077
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。 プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)3.4~3.5(両側共)取付可能板厚(mm)上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6
  • プリント板用スペーサー中空型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー中空型

    MAC8(マックエイト)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    ねじの呼びM4材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
  • LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 3本足のタイプにも使用出来ます。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ

    MAC8(マックエイト)
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    当日出荷から47日以内出荷
    基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 90°LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    90°LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。
    材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
  • プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半田付用スペーサー MAC8(マックエイト)

    半田付用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷から47日以内出荷
    片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー中空型(ERシリーズ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー中空型(ERシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。中は中空になっています。
    ねじの呼びM3材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
  • プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
    材質黄銅仕上ニッケルメッキ
  • LED用スペーサー (横型) MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー (横型)

    MAC8(マックエイト)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動挿入機用表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用表面実装用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    4,898税込5,388
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)2.94以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキ
  • コンデンサースペーサー MAC8(マックエイト)

    コンデンサースペーサー

    MAC8(マックエイト)
    799税込879
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    コンデンサー等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。
    材質ナイロン(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    2色発光用LEDに使用出来るLEDスペーサーです。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    角型LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    角型LEDに使用出来るスペーサーです。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ

    MAC8(マックエイト)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)
    材質ベークライト使用温度範囲(℃)-40~+120RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー金属樹脂型

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDスペーサ 横型 MAC8(マックエイト)

    LEDスペーサ 横型

    MAC8(マックエイト)
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    横型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時に使用します。
    材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED用スペーサー (連結タイプ) MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー (連結タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    769税込846
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 御希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)にてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。
    材質PCT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 90°LED用スペーサー(3本足タイプ) MAC8(マックエイト)

    90°LED用スペーサー(3本足タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを直角に取付けることが出来ます。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れて直角に曲げて下さい。
    材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85
  • プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ

    MAC8(マックエイト)
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
    材質PBT(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー金属樹脂型

    MAC8(マックエイト)
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ

    MAC8(マックエイト)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランジスタースペーサー MAC8(マックエイト)

    トランジスタースペーサー

    MAC8(マックエイト)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    9日以内出荷から13日以内出荷
    トランジスター等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 45°LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    45°LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷
    LEDを45°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。
    材質LCP樹脂(UL94V-0)仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型

    MAC8(マックエイト)
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    全て樹脂で出来ているスペーサーです
    材質特殊ポリアミド樹脂(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+125締付トルク2.5kGF-Cm以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー金属樹脂型

    MAC8(マックエイト)
    8,698税込9,568
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動挿入機用 表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー