絞り込み
ねじの呼び
- M2
- 2.6mm(1)
- 3mm(2)
- 4mm(4)
- 5mm(3)
- 6mm(2)
- 8mm(1)
- M1.4(6)
- M1.7(23)
- M2.5(8)
- M2.6(34)
- M3(64)
- M4(70)
- M5(43)
- M6(21)
- M8(15)
- M10(11)
- M12(7)
- その他(4)
外径(Φmm)
- 4(12)
材質
- アルミ(7)
- ステンレスすべて(6)
- SUS303(4)
- SUS304(2)
- 樹脂すべて(13)
- PBT(2)
- ジュラコン(R)(9)
- ベーク(2)
- 鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(8)
内径(Φmm)
- 2.2(2)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- その他(2)
- ニッケル(3)
- 無電解ニッケル(1)
- 黒アルマイト(1)
ブランド
- 大阪魂(2)
- 廣杉計器(33)
大阪魂・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M1.7(23)
M2
M2.5(8)
M2.6(34)
M3(64)
M4(70)
M5(43)
M6(21)
M8(15)
M10(11)

POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器(9件のレビュー)¥529税込¥5821パック(10個)当日出荷から4日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/AR
廣杉計器¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷形状丸型材質(本体)ジュラコン(R)(POM)ねじ径M2(0.4)外径(Φmm)4熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)乳白色UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(中空 丸型) / CB-ERoHS2対応品
廣杉計器¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(中空)
廣杉計器¥2,898~税込¥3,188~1袋(50個)7日以内出荷材質快削鋼(SUM)ねじ径M2用表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ベークスペーサー) CX-2000Bシリーズ(M=2用)
廣杉計器¥2,298~税込¥2,528~1袋(50個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ベークねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ベークスペーサー) CX-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器¥2,298~税込¥2,528~1袋(50個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ベークねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
金属付ジュラコン(R)スペーサー / AMR-E
廣杉計器¥3,698~税込¥4,068~1袋(50個)7日以内出荷種別両メネジ材質樹脂部/ジュラコン(R)(POM)、金属部/快削黄銅(C3604BD)色乳白色表面処理金属部/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000CEシリーズ(M=2用)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)7日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M2用表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BR-WE
廣杉計器¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)形状丸型材質(本体)ジュラコン(R)(POM)ねじ径M2(0.4)ねじ長さ(mm)5外径(Φmm)4熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)乳白色UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/BR-E
廣杉計器¥3,698~税込¥4,068~1袋(50個)7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)形状丸型材質(本体)ジュラコン(R)(POM)ねじ径M2(0.4)ねじ長さ(mm)5外径(Φmm)4熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)乳白色UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
黒ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/BR-BE
廣杉計器¥3,798~税込¥4,178~1袋(50個)7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)材質(本体)ジュラコン(R)(POM)ねじ長さ(mm)5熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)黒UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/AR-B
廣杉計器¥2,398~税込¥2,638~1袋(50個)7日以内出荷用途取り替え用材質(本体)ジュラコン(R)(POM)熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)黒UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黒ジュラコン(R) スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BR-BWE
廣杉計器¥3,798~税込¥4,178~1袋(50個)7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)材質(本体)ジュラコン(R)(POM)熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)黒UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)