絞り込み
定格電流(A)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
定格電圧(V)
  • 1000
  • 30(26)
  • 42(1)
  • 60(11)
  • 125(13)
  • 250(1)
  • 300(7)
  • 600(11)
  • その他(3)
端子形状
端子形状
先開形(1)
種類
  • プラグジョイントコネクタ(1)
ブランド
  • ストーブリ / マルチコンタクト(12)
  • はくでん(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
12(1)
20(1)
25(1)
4mmセーフティソケット ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティソケットストーブリ / マルチコンタクト
1,898税込2,088
1セット(10個)
当日出荷から48日以内出荷
適合プラグ4mm適合安全規格IEC61010
4mmケーブルラグアダプター ストーブリ / マルチコンタクト4mmケーブルラグアダプターストーブリ / マルチコンタクト
8,598税込9,458
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名B4-I/KA種類プラグジョイントコネクタ定格電圧(V)1000端子形状先開形定格電流(A)20A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mmカテゴリーCATII
バナナプラグ 保護カバー付き はくでんバナナプラグ 保護カバー付きはくでん
749税込824
1個
当日出荷
定格は1000 CATIII 12A、保護カバー付きの直径4mmのバナナプラグです。
定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)PVCリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
4mmセーフティソケット ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティソケットストーブリ / マルチコンタクト
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
適合プラグ4mm適合安全規格IEC61010材質(導体メッキ)Ni
4mmケーブルラグアダプター ストーブリ / マルチコンタクト4mmケーブルラグアダプターストーブリ / マルチコンタクト
1,398税込1,538
1セット(10個)
47日以内出荷から48日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名B4-I/KS定格1000 V, CAT II, 20 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmケーブルラグアダプター ストーブリ / マルチコンタクト4mmケーブルラグアダプターストーブリ / マルチコンタクト
7,798税込8,578
1セット(10個)
当日出荷
材質(導体メッキ)Au品名B4-I/K定格1000 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
絶縁BNCコネクタ ストーブリ / マルチコンタクト絶縁BNCコネクタストーブリ / マルチコンタクト
9,998税込10,998
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au; Ni品名XBS-58定格1000 V, CAT II適合安全規格IEC61010関連資料(0.2MB)
セーフティターミナル 4mm はくでんセーフティターミナル 4mmはくでん
289税込318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止するソケットです。バナナプラグで接続することができるソケット接続口内径4mmのセーフティターミナルです。ケーブル・リード取り付け用のナット2個・ソケット組み込み用の樹脂ナット1個が本体に付属しています。取り付け寸法図は画像を参照ください。
材質【絶縁】ABS定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)25材質(導体)ニッケルメッキ真鍮
4mmセーフティソケット ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティソケットストーブリ / マルチコンタクト
4,498税込4,948
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名XUB-G定格1000 V, CAT II, 20 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm関連資料(0.2MB)
4mm絶縁ソケット ストーブリ / マルチコンタクト4mm絶縁ソケットストーブリ / マルチコンタクト
9,998税込10,998
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名XHB-5000定格1000 V, CAT IV, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmセーフティソケット ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティソケットストーブリ / マルチコンタクト
3,898税込4,288
1セット(10個)
47日以内出荷
適合プラグ4mm適合安全規格IEC61010材質(導体メッキ)Ni
4mmセーフティアングルソケット ストーブリ / マルチコンタクト4mmセーフティアングルソケットストーブリ / マルチコンタクト
6,398税込7,038
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名XELW-4定格1000 V, CAT III, 24 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm関連資料(0.2MB)
4mmソケットアダプター ストーブリ / マルチコンタクト4mmソケットアダプターストーブリ / マルチコンタクト
6,398税込7,038
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名A-SLK4定格1000 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm関連資料(0.5MB)
4mmソケット ストーブリ / マルチコンタクト4mmソケットストーブリ / マルチコンタクト
1,598税込1,758
1セット(10個)
47日以内出荷
適合プラグ4mm

差込みコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

プラグジョイントコネクタ