電動ドリル用ポンプは電気ドリルに取り付けることにより水揚げの高さが12mもの強力なポンプになります。水や油の給水に使用でき、清掃用水や洗濯槽、用水、槽、建築現場や坑内排水などの用途に使うことができます。ただし、揮発性の高い混合オイルや石油類、シンナーやガソリンなどの液体や酸性が強い、または洗浄力の強い液体には使用できません。これは劣化が早まるためゴムローター部分が膨張したり亀裂が起きたり破損する恐れがあるためです。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電ドルミニポンプ TRUSCO電ドルミニポンプTRUSCO(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。 ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。
用途水、汚水などの移送や給・排水に。トラスコ品番207-4357セット内容ホースバンド2個(ホース外径20mm用)幅(mm)100材質/仕上本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム高さ(mm)55質量(g)160奥行(mm)80.5全揚程(m)12軸の形状【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸)取扱液水、汚水適合ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12(1600min^-1の場合)アズワン品番64-8489-16使用水温(℃)5~50
電動ドリル用ポンプ