絞り込み
ブランド
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
3.5・4・4.5・5・5.1・5.3・5.5・5.7・5.8・6・6.2・6.5・6.6・7・7.3・7.5・8・8.5・9・10.1・頭部径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
SP ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ユニクロスクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12件のレビュー)
309税込340
1袋(200g)ほか
当日出荷
頭部形状布目頭材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部平頭胴部形状スクリュー
スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCOスクリュー釘(ユニクロム)TRUSCO(6件のレビュー)
669税込736
1パック(85本)ほか
当日出荷
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(400g)
当日出荷
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
SP ステンパワースクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭 KNフジニッテイステンレス・スパイラルリング釘 平頭KNフジニッテイ(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス釘 スクリング 平頭 若井産業ステンレス釘 スクリング 平頭若井産業
2,198税込2,418
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部平頭胴部スクリング材質SUS304
SP フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP フロアー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)
679税込747
1箱(500g)
当日出荷
材質スチール表面処理クロメート頭部カップ形状胴部スクリュー
ステンレス釘 スクリング 丸頭 若井産業ステンレス釘 スクリング 丸頭若井産業
2,198税込2,418
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭胴部スクリング材質SUS304
真鍮釘 スクリュー 丸頭 若井産業真鍮釘 スクリュー 丸頭若井産業(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー
SP ステンパワースクリュー釘 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 平ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(400g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304頭部形状平頭胴部形状パワースクリュー
SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1パック(5本)ほか
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!頭部丸頭材質真鍮胴部形状スクリュー
ステン スクリュー釘 丸 約250g OHSATO(大里)ステン スクリュー釘 丸 約250gOHSATO(大里)(1件のレビュー)
639税込703
1袋(530個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
頭部胴部スクリュー材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー釘(ステンレス製) TRUSCOスクリュー釘(ステンレス製)TRUSCO(4件のレビュー)
679税込747
1パック(7本)ほか
当日出荷
全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
ステンレス釘 スクリュー 丸頭 若井産業ステンレス釘 スクリュー 丸頭若井産業
2,698税込2,968
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭胴部スクリュー頭径(Φmm)3.1材質SUS304呼び径(mm)1.4番手#17
木釘 角利(角利産業)木釘角利(角利産業)(3件のレビュー)
219税込241
1セット(20本)ほか
当日出荷
材質天然木
ステンレス釘 スクリング パネル頭 若井産業ステンレス釘 スクリング パネル頭若井産業
2,398税込2,638
1箱(1kg)
当日出荷から6日以内出荷
頭部パネル頭(ケーシング頭)胴部スクリング材質SUS304
ステンレススクリュー釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレススクリュー釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
209税込230
1パック(60本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ステンレス釘リング布目頭 不燃サイデング用 若井産業ステンレス釘リング布目頭 不燃サイデング用若井産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(600本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ST.フネンリング(1KG)ヌノメ2.3X50 若井産業ST.フネンリング(1KG)ヌノメ2.3X50若井産業
1,898税込2,088
1箱(1kg)
4日以内出荷
全長(mm)50呼び径(mm)2.3頭径(Φmm)5入数580
焼き杉釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)焼き杉釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(500g)
当日出荷
胴部スクリュー形状で保持力アップします。 黒色で焼き杉にとめつけても目立ちにくいです。
用途焼杉の留め付けに線径(mm)2.1番手14頭部形状布目頭
(+)ドリームスクリュー皿ALC用(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) 大阪魂(+)ドリームスクリュー皿ALC用(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1箱(74個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM5.5材質表面処理ラスパートシルバー
ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロスクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,598税込3,958
1箱(4kg)
当日出荷から4日以内出荷
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。 長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに質量(kg)4材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
銅 スクリュー釘 平 約250g OHSATO(大里)銅 スクリュー釘 平 約250gOHSATO(大里)
1,698税込1,868
1袋(280個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,398税込4,838
1箱(4kg)
当日出荷から翌々日出荷
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに。材質スチール、ユニクロメッキ
ステンレススクリュー釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレススクリュー釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
209税込230
1パック(80本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ステンレス スクリュー釘 パネル頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス スクリュー釘 パネル頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
229税込252
1パック(60本)ほか
欠品中
錆にくいステンレス製です。頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
ユニクロ シングルネイル 若井産業ユニクロ シングルネイル若井産業
1,398税込1,538
1箱(1kg)
6日以内出荷
用途木下地へのアスファルトシングル材止めに材質サイズ#11呼び径(mm)3頭径(Φmm)9
瓦用ステンレス釘 eスクリング 大平頭 若井産業瓦用ステンレス釘 eスクリング 大平頭若井産業
1,998税込2,198
1箱(1kg)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
用途瓦止め用頭部大平頭胴部スクリング材質SUS304
ステンレス釘 スクリュー 平頭 若井産業ステンレス釘 スクリュー 平頭若井産業
2,698税込2,968
1箱(1kg)
4日以内出荷
頭部平頭胴部スクリュー頭径(Φmm)3.5材質SUS304呼び径(mm)1.4番手#17
垂木ロック 若井産業垂木ロック若井産業
2,998税込3,298
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
特殊先端構造形状で木割れを大幅に軽減 環境に優しいクロムフリー 四角ビット採用でビットが外れにくい サイズ別カラー化・刻印付で施工前後の視認が容易に
ねじ部長さ(mm)35呼び径(mm)5.5頭径(mm)14.5付属品四角ビットNo.3
木釘専用下穴錐 角利(角利産業)木釘専用下穴錐角利(角利産業)(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
材質ハイス鋼
ステンレス釘リング布目頭 白タッチアップ用 若井産業ステンレス釘リング布目頭 白タッチアップ用若井産業
1,998税込2,198
1箱(650本)ほか
6日以内出荷
補修塗料のノリがいい。
ステンレス 7型釘 若井産業ステンレス 7型釘若井産業
2,200税込2,420
1箱(200本)
4日以内出荷
用途瓦+木材材質SUS304番手(太さ)12
銅釘 スクリュー 平頭 若井産業銅釘 スクリュー 平頭若井産業
9,998税込10,998
1箱(1kg)
4日以内出荷
頭部平頭胴部スクリュー材質
ステン瓦用大頭スクリュー釘 八幡ねじステン瓦用大頭スクリュー釘八幡ねじ
1,598税込1,758
1セット(250本)
翌々日出荷から8日以内出荷
頭部大頭胴部スクリュー
スプリングワッシャー PK 1000個 タイルメントスプリングワッシャー PK 1000個タイルメント
11,980税込13,178
1箱
当日出荷
トラスコ品番130-9898材質冷間圧延ステンレス鋼板SUS430
SP ステンスクリュー釘 パネル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンスクリュー釘 パネルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,698税込1,868
1箱(400g)
当日出荷
真鍮釘スクリュー 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘スクリュー 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1パック(25本)ほか
3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質真鍮
リング釘 平頭 (ステンレス) 200G(パック品) OHSATO(大里)リング釘 平頭 (ステンレス) 200G(パック品)OHSATO(大里)
539税込593
1袋(110本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
胴部がリング状で、打ち込み易く、引き抜き強度も高い釘です。
用途内装下地材や一般木材に。材質ステンレス頭部平頭胴部リングRoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー釘 平頭 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品) OHSATO(大里)スクリュー釘 平頭 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品)OHSATO(大里)
319税込351
1袋(30本)ほか
翌々日出荷
胴部がスクリュー加工されており通常の釘よりも抜けにくくなっています。
用途木部への施工に。材質仕上ユニクロめっき頭部平頭胴部スクリュー

バラ釘』には他にこんなカテゴリがあります

スクリュー釘・リング釘