絞り込み
全長(mm)
- 90
- 16(2)
- 19(5)
- 22(4)
- 25(32)
- 32(32)
- 35(3)
- 38(38)
- 40(4)
- 45(35)
- 50(34)
- 55(2)
- 60(6)
- 65(27)
- 75(26)
- 100(8)
- 105(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 150(2)
- 全長(mm)をもっと見る
太さ(mm)
- 3.7(3)
- 4.2(2)
頭部

パネル頭(ケーシング頭)(1)

丸頭(3)

大平頭(1)

布目(2)

平頭(6)
胴部
スクリュー(10)
スパイラルリング(4)
リング(1)
頭部径(Φmm)
- 6.2(1)
- 6.5(1)
- 7.8(1)
- 8.6(1)
- 9.4(3)
- 9.5(1)
- 9.6(5)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- 若井産業(5)
- 八尾製鋲(3)
- 大阪魂(3)
- TRUSCO(2)
- OHSATO(大里)(2)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・八尾製鋲・大阪魂・TRUSCO・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「全長(mm)」から絞り込む
25(32)
32(32)
38(38)
45(35)
50(34)
60(6)
65(27)
75(26)
90
100(8)
全長(mm)をもっと見る

スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(17本)当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
SP ステンパワースクリュー釘 丸
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(50本)当日出荷から3日以内出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
スクリュー釘(ステンレス製)
TRUSCO(4件のレビュー)¥679税込¥7471パック(7本)当日出荷全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
SP ステンパワースクリュー釘 平
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(50本)当日出荷から翌々日出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状平頭胴部形状パワースクリュー
(+)ドリームスクリュー皿ALC用(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(40個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理ラスパートシルバーねじの呼びM5.5
スクリュー釘 平頭 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥319税込¥3511袋(30本)翌々日出荷胴部がスクリュー加工されており通常の釘よりも抜けにくくなっています。用途木部への施工に。材質鉄仕上ユニクロめっき頭部平頭胴部スクリュー
リング釘 平頭 (ステンレス) 200G(パック品)
OHSATO(大里)¥559税込¥6151袋(25本)翌々日出荷から3日以内出荷胴部がリング状で、打ち込み易く、引き抜き強度も高い釘です。用途内装下地材や一般木材に。材質ステンレス頭部平頭胴部リングRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ スクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥309税込¥3401パック(12本)3日以内出荷頭が布目になっているので、ハンマー打ち込み時のすべり止めに効果的です。用途環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。材質スチール表面処理ユニクロ頭部布目頭胴部スクリュー
ステンレスパワースクリュー釘 平頭 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669税込¥7361パック(10本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部平頭胴部スクリュー
ステンレスパワースクリュー釘 丸頭 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669税込¥7361パック(10本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部丸頭胴部スクリュー
(+)ドリームスクリューPANALC用 (SUSXM7)(パック品)
大阪魂¥569税込¥6261パック(2個)翌々日出荷特殊なピッチにより、軸部と先端部のみが、進みが等間隔になり、従来のねじで起こる2重ねじによる、相手材の破損を起こさず、又ALCにおいても発泡体をこわさずにスムースにはいり、結合部は浮きを起こさず密着結合可能です。 空回りを起こさない全ねじで理想的なねじ山です。用途銅縁、床組、コンパネ、パーチカルボード張り、サイディング下地、屋根瓦桟止め等材質SUSXM7寸法H(mm)3寸法d(mm)5.5寸法D(mm)10ねじの呼びM5.5