絞り込み
全長(mm)
- 50
- 16(2)
- 19(5)
- 22(4)
- 25(32)
- 32(32)
- 35(3)
- 38(38)
- 40(4)
- 45(35)
- 55(2)
- 60(6)
- 65(27)
- 75(26)
- 90(21)
- 100(8)
- 105(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 150(2)
- 全長(mm)をもっと見る
太さ(mm)
- 2.4(1)
- 2.7(6)
- 2.75(1)
- 3.05(2)
頭部

カップ頭(1)

パネル頭(ケーシング頭)(1)

丸頭(6)

大平頭(1)

布目(4)

平頭(7)
胴部
スクリュー(17)
スパイラルリング(5)
リング(1)
頭部径(Φmm)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 5.7(1)
- 5.9(2)
- 6(2)
- 6.2(1)
- 6.5(1)
- 6.6(4)
- 6.8(1)
- 7.2(1)
- 7.3(1)
- 7.5(6)
- 7.8(1)
- 10(1)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(17)
- 若井産業(8)
- 八尾製鋲(4)
- TRUSCO(2)
- OHSATO(大里)(2)
- KNフジニッテイ(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・八尾製鋲・TRUSCO・OHSATO(大里)・KNフジニッテイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「全長(mm)」から絞り込む
25(32)
32(32)
38(38)
45(35)
50
60(6)
65(27)
75(26)
90(21)
100(8)
全長(mm)をもっと見る

スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(50本)当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
SP ステンパワースクリュー釘 丸
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(400g)当日出荷から3日以内出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭
KNフジニッテイ(5件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781箱(25kg)当日出荷から5日以内出荷スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
SP 真鍮スクリュー釘 丸
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329税込¥3621パック(8本)当日出荷錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状スクリュー
SP ステンパワースクリュー釘 平
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(400g)当日出荷から翌々日出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状平頭胴部形状パワースクリュー
スクリュー釘(ステンレス製)
TRUSCO(4件のレビュー)¥679税込¥7471パック(23本)当日出荷全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
ステンレススクリュー釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209税込¥2301パック(12本)当日出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
真鍮釘スクリュー 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398税込¥1,5381パック(30本)当日出荷から3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー
スクリュー釘 平頭 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥359税込¥3951袋(100本)翌々日出荷胴部がスクリュー加工されており通常の釘よりも抜けにくくなっています。用途木部への施工に。材質鉄仕上ユニクロめっき頭部平頭胴部スクリュー
ユニクロ スクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,398税込¥4,8381箱(4kg)当日出荷から翌々日出荷胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。用途木材の留め付けに。材質スチール、ユニクロメッキ
リング釘 平頭 (ステンレス) 200G(パック品)
OHSATO(大里)¥559税込¥6151袋(80本)翌々日出荷から3日以内出荷胴部がリング状で、打ち込み易く、引き抜き強度も高い釘です。用途内装下地材や一般木材に。材質ステンレス頭部平頭胴部リングRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススクリュー釘 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209税込¥2301パック(12本)当日出荷から9日以内出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ユニクロ スクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129税込¥1421パック(10本)当日出荷胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)
Zマーク スクリュー釘 ZS50
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991パック(70本)当日出荷Zマーク表示金物(日本住宅・木材技術センター認定金物)を留め付ける釘です。トラスコ品番716-0225全長(mm)50呼び径(mm)5.2寸法d(mm)5.2表面処理ドブメッキ頭部径(Φmm)10首下長(mm)50胴部スクリュー頭径(mm)10
ユニクロ スクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥309税込¥3401パック(38本)3日以内出荷頭が布目になっているので、ハンマー打ち込み時のすべり止めに効果的です。用途環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。材質スチール表面処理ユニクロ頭部布目頭胴部スクリュー
ステンレスパワースクリュー釘 平頭 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669税込¥7361パック(35本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部平頭胴部スクリュー
ステンレススクリュー釘 布目
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥729税込¥8021パック(35本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部布目頭胴部スクリュー
ステンレスパワースクリュー釘 丸頭 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669税込¥7361パック(35本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部丸頭胴部スクリュー