絞り込み
全長(mm)
- 25
- 16(2)
- 19(5)
- 22(4)
- 32(32)
- 35(3)
- 38(38)
- 40(4)
- 45(35)
- 50(34)
- 55(2)
- 60(6)
- 65(27)
- 75(26)
- 90(21)
- 100(8)
- 105(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 150(2)
- 全長(mm)をもっと見る
太さ(mm)
- 1.651(1)
- 1.7(7)
- 1.85(1)
頭部

パネル頭(ケーシング頭)(3)

丸頭(6)

布目(2)

平頭(8)
胴部
スクリュー(16)
スパイラルリング(4)
リング(1)
頭部径(Φmm)
- 2.6(1)
- 2.8(1)
- 3.5(2)
- 3.7(1)
- 4(7)
- 4.5(7)
- 5.3(1)
- 6(1)
- 6.6(1)
- 9(1)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(16)
- 若井産業(6)
- 八尾製鋲(4)
- TRUSCO(2)
- OHSATO(大里)(2)
- KNフジニッテイ(1)
- ヤマヒロ(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・八尾製鋲・TRUSCO・OHSATO(大里)・KNフジニッテイ・ヤマヒロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「全長(mm)」から絞り込む
25
32(32)
38(38)
45(35)
50(34)
60(6)
65(27)
75(26)
90(21)
100(8)
全長(mm)をもっと見る

スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(210本)当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
SP ステンパワースクリュー釘 丸
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(400g)当日出荷から3日以内出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭
KNフジニッテイ(5件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781箱(25kg)当日出荷から5日以内出荷スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
SP 真鍮スクリュー釘 丸
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329税込¥3621パック(40本)当日出荷錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状スクリュー
スクリュー釘(ステンレス製)
TRUSCO(4件のレビュー)¥679税込¥7471パック(110本)当日出荷全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
SP ステンパワースクリュー釘 平
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(400g)当日出荷から翌々日出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状平頭胴部形状パワースクリュー
ステンレススクリュー釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209税込¥2301パック(60本)当日出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
真鍮釘スクリュー 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,6481パック(200本)当日出荷から3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー
リング釘 平頭 (ステンレス) 200G(パック品)
OHSATO(大里)¥549税込¥6041袋(410本)翌々日出荷から3日以内出荷胴部がリング状で、打ち込み易く、引き抜き強度も高い釘です。用途内装下地材や一般木材に。材質ステンレス頭部平頭胴部リングRoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー釘 平頭 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥399税込¥4391袋(490本)翌々日出荷胴部がスクリュー加工されており通常の釘よりも抜けにくくなっています。用途木部への施工に。材質鉄仕上ユニクロめっき頭部平頭胴部スクリュー
ユニクロ スクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,898税込¥5,3881箱(4kg)当日出荷から翌々日出荷胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。用途木材の留め付けに。材質スチール、ユニクロメッキ
ステンレススクリュー釘 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209税込¥2301パック(60本)当日出荷から9日以内出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ステンレススクリュー釘 パネル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥769税込¥8461パック(200本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部パネル頭胴部スクリュー
ユニクロ スクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129税込¥1421パック(40本)当日出荷胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)
ステンレス スクリュー釘 パネル頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229税込¥2521パック(60本)当日出荷錆にくいステンレス製です。頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。材質SUS304
ユニクロ スクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329税込¥3621パック(200本)3日以内出荷頭が布目になっているので、ハンマー打ち込み時のすべり止めに効果的です。用途環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。材質スチール表面処理ユニクロ頭部布目頭胴部スクリュー
ステンレスパワースクリュー釘 平頭 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669税込¥7361パック(200本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部平頭胴部スクリュー
ステンレスパワースクリュー釘 丸頭 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669税込¥7361パック(200本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部丸頭胴部スクリュー