絞り込み
全長(mm)
- 32(6)
- 38(2)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(1)
- 60(1)
太さ(mm)
- 1.8(1)
- 1.829(1)
- 2.15(1)
頭部

丸頭(2)

平頭(3)
胴部
スクリュー(4)
スパイラルリング(2)
頭部径(Φmm)
- 5
- 3.5(4)
- 4(10)
- 4.5(17)
- 5.1(7)
- 5.3(3)
- 5.5(10)
- 5.8(6)
- 6(4)
- 6.2(7)
- 6.6(5)
- 7.3(6)
- 7.5(6)
- 8(8)
- 8.5(4)
- 8.8(5)
- 9(4)
- 9.4(4)
- 9.6(5)
- 10.1(5)
- 頭部径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- 若井産業(4)
- TRUSCO(1)
- 角利(角利産業)(1)
- KNフジニッテイ(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・TRUSCO・角利(角利産業)・KNフジニッテイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「全長(mm)」から絞り込む
32(6)
38(2)
40(3)
45(2)
50(1)
60(1)

SP ステンパワースクリュー釘 丸
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(400g)当日出荷から3日以内出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭
KNフジニッテイ(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー釘(ステンレス製)
TRUSCO(4件のレビュー)¥679税込¥7471パック(80本)当日出荷全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
ステンレススクリュー釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209税込¥2301パック(40本)当日出荷から9日以内出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ステンレススクリュー釘 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209税込¥2301パック(40本)当日出荷から9日以内出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ステンレスパワースクリュー釘 平頭 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669税込¥7361パック(130本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部平頭胴部スクリュー
ステンレスパワースクリュー釘 丸頭 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669税込¥7361パック(130本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部丸頭胴部スクリュー
ステンレス リング釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229税込¥2521パック(20本)当日出荷錆にくいステンレス製です。金属サイディングの止め付けに最適です。購入しやすい少量パックです。材質SUS304全長(mm)40寸法d(mm)2.4頭部径(Φmm)5