絞り込み
ねじの呼び
- W3/8(1)
長さ(mm)
- 30(1)
- 70(1)
材質
- 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
- 10(1)
埋め込み深さ(mm)
- 25(1)
- 60(1)
外径(Φmm)
- 9.8(1)
9.8
ねじ長さ(mm)
- 30
- 35(1)
- 40(2)
- 55(1)
- 60(2)
- 70(2)
- 75(1)
- 80(2)
- 85(1)
- 95(1)
- 100(1)
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- 大阪魂(1)
KFC(ケー・エフ・シー)・大阪魂
「ねじの呼び」から絞り込む
W3/8(1)

3カ-W BTアンカー
大阪魂¥667税込¥7341セット(6個)翌々日出荷コンクリートにねじを切りながら施工できる 施工後に緩まない 穿孔径が小さく、施工時間が短く、インパクトドライバーでの取付けが可能 施工後の突出が低い 施工手順 1.所定の穿孔径、穿孔深さに穴をあける。 2.ダストポンプ、ブロワー等を用いて切粉を除去する。 3.インパクトドライバーへBTをセットする。 4.インパクトドライバーでヘッド部が取付物に密着するまで締め込む。
ウェッジアンカーKPタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥6,698税込¥7,3681セット(50本)翌々日出荷長ナットを締付けることにより固着させるアンカーです。 長ナット(二つ穴付)により、吊ボルトのはめ合いが目視確認できます。用途建築物天井の空調・ダクト・給排水工事や内装工事など仕様箱入トラスコ品番473-3754材質スチール長さ(mm)70質量(g)88下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)60トルク(N・m)(適合)30最大引張荷重(kN)15.0ナット全長(mm)40本体長さ(mm)70ねじの呼び(六角高ナット)W3/8外径(mm)9.8