絞り込み
ねじの呼び
  • W3/8(1)
長さ(mm)
  • 70(1)
材質
  • (1)
ドリル径(Φmm)
  • 10(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 60(1)
外径(Φmm)
  • 9.8
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
ねじ長さ(mm)
  • 30(1)
30
ブランド
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
KFC(ケー・エフ・シー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
W3/8(1)
  • ウェッジアンカーKPタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ウェッジアンカーKPタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    6,698税込7,368
    1セット(50本)
    翌々日出荷
    長ナットを締付けることにより固着させるアンカーです。 長ナット(二つ穴付)により、吊ボルトのはめ合いが目視確認できます。
    用途建築物天井の空調・ダクト・給排水工事や内装工事など仕様箱入トラスコ品番473-3754材質スチール長さ(mm)70質量(g)88下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)60トルク(N・m)(適合)30最大引張荷重(kN)15.0ナット全長(mm)40本体長さ(mm)70ねじの呼び(六角高ナット)W3/8外径(mm)9.8
コンクリートピン