絞り込み
ねじの呼び
  • W3/8
  • M3.3(1)
  • M3.6(1)
  • M4(16)
  • M5(19)
  • M6(17)
  • M8(5)
  • M10(7)
  • M12(7)
  • M14(2)
  • W3/16(1)
  • W1/4(1)
  • W1/2(2)
  • その他(3)
長さ(mm)
  • 70(1)
  • 102(1)
適合材
  • コンクリート(1)
材質
  • 鉄(3)
ドリル径(Φmm)
  • 10(2)
  • 19(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 60(1)
60
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(1)
3価クロメート・3価ホワイト
外径(Φmm)
  • 9.8(1)
  • 10(1)
9.8・10
ねじ長さ(mm)
  • 30(1)
30
ブランド
  • 大阪魂(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
大阪魂・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(16)
M5(19)
M6(17)
M8(5)
M10(7)
M12(7)
M14(2)
W3/8
W1/2(2)
その他(3)
  • トグラーパワーアンカー(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    トグラーパワーアンカー(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(25個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
    材質鉄表面処理三価クロメート適合壁厚(mm)9~64
  • トルコンアンカーAW サンコーテクノ

    トルコンアンカーAW

    サンコーテクノ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(50本)
    当日出荷
    ドームワッシャーのつぶれで適性トルクが確認できます。 ねじの呼びと本体径が同径です。 窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
    用途コンクリート用。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • スネイクアンカー(コンクリート用(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    スネイクアンカー(コンクリート用(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • ウェッジアンカーKPタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ウェッジアンカーKPタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット(50本)
    翌々日出荷
    長ナットを締付けることにより固着させるアンカーです。 長ナット(二つ穴付)により、吊ボルトのはめ合いが目視確認できます。
    用途建築物天井の空調・ダクト・給排水工事や内装工事など仕様箱入トラスコ品番473-3754材質スチール長さ(mm)70質量(g)88下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)60トルク(N・m)(適合)30最大引張荷重(kN)15.0ナット全長(mm)40本体長さ(mm)70ねじの呼び(六角高ナット)W3/8外径(mm)9.8
コンクリートピン