絞り込み
ねじの呼び
- W3/8
- M3.3(1)
- M3.6(1)
- M4(16)
- M5(18)
- M6(17)
- M8(5)
- M10(7)
- M12(7)
- M14(2)
- W3/16(1)
- W1/4(1)
- W1/2(2)
- その他(3)
長さ(mm)
- 70(1)
- 102(1)
適合材
- コンクリート(1)
材質
- 鉄(3)
ドリル径(Φmm)
- 10(2)
- 19(1)
埋め込み深さ(mm)
- 60(1)
60
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(1)
3価クロメート・3価ホワイト
外径(Φmm)
- 9.8(1)
- 10(1)
9.8・10
ねじ長さ(mm)
- 30(1)
30
ブランド
- 大阪魂(2)
- サンコーテクノ(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
大阪魂・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(16)
M5(18)
M6(17)
M8(5)
M10(7)
M12(7)
M14(2)
W3/8
W1/2(2)
その他(3)

トグラーパワーアンカー(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥21,980税込¥24,1781箱(25個)当日出荷から3日以内出荷ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。材質鉄表面処理三価クロメート適合壁厚(mm)9~64
トルコンアンカーAW
サンコーテクノ¥12,980税込¥14,2781箱(50本)当日出荷ドームワッシャーのつぶれで適性トルクが確認できます。 ねじの呼びと本体径が同径です。 窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。用途コンクリート用。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
ウェッジアンカーKPタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥6,698税込¥7,3681セット(50本)翌々日出荷長ナットを締付けることにより固着させるアンカーです。 長ナット(二つ穴付)により、吊ボルトのはめ合いが目視確認できます。用途建築物天井の空調・ダクト・給排水工事や内装工事など仕様箱入トラスコ品番473-3754材質スチール長さ(mm)70質量(g)88下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)60トルク(N・m)(適合)30最大引張荷重(kN)15.0ナット全長(mm)40本体長さ(mm)70ねじの呼び(六角高ナット)W3/8外径(mm)9.8