絞り込み
ねじの呼び
- M12(2)
- W1/2(1)
長さ(mm)
- 70(2)
- 80(1)
- 85(1)
- 131(1)
適合材
- コンクリート(1)
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
- 12
- 3.2~3.4(2)
- 3.4(6)
- 3.4~3.5(4)
- 4(1)
- 4.0~4.2(2)
- 4.3(8)
- 4.3~4.5(5)
- 5(3)
- 5.1(3)
- 5.3(5)
- 5.4~5.7(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(4)
- 13(4)
- 14(1)
- 19(1)
埋め込み深さ(mm)
- 60(1)
- 65(1)
- 75(1)
60・65・75
外径(Φmm)
- 12(1)
12
ねじ長さ(mm)
- 70(2)
- 85(1)
70・85
ブランド
- フィッシャージャパン(2)
- サンコーテクノ(1)
フィッシャージャパン・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M12(2)
W1/2(1)
![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥9,398税込¥10,3381箱(20本)当日出荷から翌々日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
トルコンアンカーAW
サンコーテクノ¥13,980税込¥15,3781箱(25本)当日出荷ドームワッシャーのつぶれで適性トルクが確認できます。 ねじの呼びと本体径が同径です。 窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。用途コンクリート用。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製
フィッシャージャパン¥33,980~税込¥37,378~1箱(20本)当日出荷ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応




![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)