絞り込み
ねじの呼び
  • M12(2)
  • W1/2(1)
長さ(mm)
  • 70(2)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 131(1)
適合材
  • コンクリート(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • (1)
ドリル径(Φmm)
  • 12
  • 3.2~3.4(2)
  • 3.4(6)
  • 3.4~3.5(4)
  • 4(1)
  • 4.0~4.2(2)
  • 4.3(7)
  • 4.3~4.5(5)
  • 5(3)
  • 5.1(3)
  • 5.3(5)
  • 5.4~5.7(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 13(4)
  • 14(1)
  • 19(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
60・65・75
外径(Φmm)
  • 12(1)
12
ねじ長さ(mm)
  • 70(2)
  • 85(1)
70・85
ブランド
  • フィッシャージャパン(2)
  • サンコーテクノ(1)
フィッシャージャパン・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M12(2)
W1/2(1)
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング

    フィッシャージャパン
    9,198税込10,118
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルコンアンカーAW サンコーテクノ

    トルコンアンカーAW

    サンコーテクノ
    12,980税込14,278
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    ドームワッシャーのつぶれで適性トルクが確認できます。 ねじの呼びと本体径が同径です。 窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
    用途コンクリート用。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製

    フィッシャージャパン
    33,980税込37,378
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートピン