絞り込み
ブランド
  • JTC(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • カイセ(3)
  • HITACHI(3)
  • DHC-DS(3)
  • デンゲン(2)
  • 三商(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • オリオンオートクラフト(アルプス計器)(2)
  • KBL(ケービーエル)(2)
  • エーモン(1)
  • KTC(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • 日平機器(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • カーメイト(1)
  • MIDTRONICS(ミドトロニクス)(1)
  • 水戸工業(1)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バッテリーテスターはバッテリーの状況を数値で把握するための計測器で、測定対象は12V鉛、規格はJIS、EN (DIN)、SAE (BCI)、CAなどがあります。バッテリーは特に事前の点検が重要で、バッテリーが突然ダメになってしまう状態を測定によって回避することが出来ます。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
比重計 デンゲン比重計デンゲン(25件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
正確で使い易い色わけ目盛
HCK601専用ロール紙 HITACHIHCK601専用ロール紙HITACHI
4,898税込5,388
1セット(10巻)
当日出荷
用途バッテリーチェッカー HCK-601PLUS用プリンター用紙適合本体HCK-601PLUS/HCK-602FB
バッテリーチェッカー用プリンター用紙 カイセバッテリーチェッカー用プリンター用紙カイセ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(10ロール)
当日出荷
適合機種SK-8530 / 8535幅(mm)約57長さ(m)約5.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×58
比重計(アシストパイプ付) エーモン比重計(アシストパイプ付)エーモン(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
便利なアシストパイプ付
用途バッテリーの充電状態をしっかりチェックセット内容比重計本体:1本アシストパイプ:1本収納ケース付き全長(mm)210材質(先端)EVA
バッテリー診断機(LEDデジタル表示) Meltec(大自工業)バッテリー診断機(LEDデジタル表示)Meltec(大自工業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
バッテリーの劣化状態・エンジン始動能力・オルタネーターの発電状態がわかる。コールドクランキングアンペアの測定(CCA値)クランキングアンペアの測定(CA値)マリンクランキングアンペアの測定(MAC値)
質量(g)約230使用範囲[JIS]26A17~245H52/[CCA]100~2000表示LED(良好・OK要再測定・LOWバッテリー交換・×)デジタル表示コード長さ(cm)約90測定電圧(V)9~15適合バッテリー[DC12V]国産自動車12Vバッテリー、開放型(オープン)鉛バッテリー(液の補充ができるバッテリー)、密閉型(シールド、メンテナンスフリー)鉛バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、ハイブリッド車用補機バッテリー、船舶用の12Vバッテリー(MCA判定)、AGM、ドライバッテリー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×121×21
バッテリー比重計 日平機器バッテリー比重計日平機器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番200-4405質量(g)72
HCK-601FB用ケーブル HITACHIHCK-601FB用ケーブルHITACHI(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
HCK-601FBの補修パーツ
バッテリーチェッカー HITACHIバッテリーチェッカーHITACHI
73,980税込81,378
1台
当日出荷
各種エコカー用バッテリーに対応。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーやハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。 ダブルディファレンシャルパルス方式。電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出してより正確な劣化診断を実現しました。 良否判定結果を5段階表示。 バージョンアップタイプ。JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できるバージョンアップの機能を搭載しました。 使いやすさの向上。印刷ボタンを設定で素早くプリントアウト。バッテリーケーブルを脱着式にしてメンテナンス性アップ。操作ボタンをフラット化して操作性・防塵性アップ。 自動車健康診断に対応。診断データをダイアグモニタHDM-8000(別売)に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。
ケーブル長(cm)70(クリップ・ブッシュ含まず)付属品USBケーブル、キャリングケース、プリンター用紙2本(1本は本体内に格納済み)質量(g)670(プリンター用紙含まず)電源テストバッテリー(動作電圧DC8V~32V)USB-miniBコネクタ(DC5V)表示部(LCD)ドット表示(128×64ドット)測定対象12V鉛バッテリー全般、【バッテリー規格】JIS、EN(DIN)、SAE(BCI) CCA入力、産業用の選択可能、【24Vバッテリー】エンジン始動能力/チャージングシステムテストのみ対応判定出力【5段階】良好、良好/要充電、要注意、要充電/再テスト、交換表示範囲(mm)27.5×55使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(ただし結露のない事)保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のない事)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)248×96×55(ケーブル・ブッシュ含まず)LCD仕様COG言語表示日本語、英語BluetoothVer2.1+EDR対応(Class2)SPP通信距離(m)約10
デジタルバッテリーテスター JTCデジタルバッテリーテスターJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
バッテリーの突然死を防ぎます。 バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。
幅(mm)80全長(mm)約950測定範囲200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA)測定項目SAE、DIN、EN、IEC、CA機能バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト取扱説明書(1.16MB)
フルードテスター KTCフルードテスターKTC
19,980税込21,978
1個
当日出荷
自動車の冷却水(LLC)の凍結温度、バッテリーの電解液の比重、の測定が可能です。プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。
用途冷却水(LLC)の凍結温度の測定バッテリーの電解液の比重測定液体計量用スポイトと本体収納用ソフトケース(布製)付き。測定範囲冷却水(エチレン):0~-50℃(最少目盛5℃)バッテリー液:1.10~1.40kg/l(最少目盛0.01kg/l)全長(mm)150質量(g)150全長L(mm)150寸法D(mm)25寸法H1(mm)40寸法H2(mm)32
バッテリー・クーラント・テスター 水戸工業バッテリー・クーラント・テスター水戸工業(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
不凍液の凍結限界温度、不凍液の濃度及びバッテリー液の蓄電状態をすばやくチェックすることができるハンディタイプの測定器です。 機能性に優れたデザイン。軽量&コンパクト設計。 集光性を高めたことで目盛板の視認性が向上。 一滴の液で測定可能。 不凍液の凍結限界温度・濃度を同時に読み取り可能。 バッテリー液の比重で蓄電状態を測定。 採光板がヒンジと一体型になり耐久性が向上。
測定範囲バッテリー液比重1.00~1.35、エチレングリコール濃度0~65%、エチレングリコール凍結温度0~-50℃測定項目鉛バッテリー液比重、エチレングリコール濃度・凍結温度測定精度バッテリー液比重±0.01、エチレングリコール濃度±2、エチレングリコール凍結温度±2測定方法1.付属のサンプラー棒を測定液に入れてサンプル採取し、プリズム面に1滴落とす。2.採光板を閉じて先端を明るい方へ向け、接眼部から目盛りを読む。3.ブルーの境界線が目盛りを横切る位置を読み取る。
バッテリーハイドロメーター SIGNET(シグネット)バッテリーハイドロメーターSIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
スポイト式の簡易的なバッテリー比重計です。 バッテリー液を吸い込み浮かんだボールの目盛りを読み取ります。 バッテリーの比重が低いとボールが浮かんできませんので、交換の目安になります。
全長(mm)205
DS6用ロール紙 DHC-DSDS6用ロール紙DHC-DS
2,798税込3,078
1箱(2巻×5セット)
当日出荷
適合DS6
バッテリー比重計 JTCバッテリー比重計JTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーアナライザー ONE GAIN(ワンゲイン)バッテリーアナライザーONE GAIN(ワンゲイン)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
測定内容多様 電圧だけではなく、バッテリーのCCA値、CA値、内部抵抗値、劣化状態、充電容量を測定できます。 データ分析総合評価 測定した内容に基いて、バッテリーの総合評価が表示されます。 バッテリー規格対応が多様 10種類バッテリー規格が可能です。 車載単体バッテリー両方対応可能 「IN VEHICLE」、「OUT OF VEHICLE」を選択できます。 保護回路付 短絡保護逆接保護 大文字液晶ディスプレイ バックライト液晶パネル採用で、とても見やすいです。 充電電源不要 バッテリーの電源を利用するため、電池などの電源は不要です。
用途CCA、内部抵抗値、電圧、劣化状態、充電容量等 バッテリーの状態をすぐに把握出来る。付属品日本語取扱説明書質量(g)約250公差CCA:±3%、電圧:±0.5%測定精度電圧:±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×125×29コード長さ(mm)900使用電圧範囲(V)DC8~30(12専用)動作温度(℃)0~40
バッテリーチェッカー カイセバッテリーチェッカーカイセ(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
独自機能を追加し、さらに進化したバッテリー診断機 最新のJIS規格形式に対応。海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。 充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーの診断に対応。 トヨタハイブリッド車用補機バッテリーに対応。 プリンターを搭載。診断結果を迅速にプリントアウト。 プリンター出力紙にヘッダー(店舗名など)と、フッター(販促クーポンなど)の印刷が可能。 頻繁に使用するバッテリーの形式および輸入車/産業用バッテリーの規格値を”お気に入り”登録。 着脱式バッテリーケーブルで、消耗した際のケーブル交換が容易。 ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、より正確な診断が可能。 未使用バッテリー診断モードを搭載。 無償バージョンアップでJIS規格形式などの追加や変更に対応。 日本語表示でわかりやすい。 産業用バッテリーの測定が可能。
ケーブル長(m)約0.7(クリップ、ブッシュ含まず)脱着式付属品800バッテリーケーブル、934USBケーブル、プリンター用紙(試供用)2本、1032キャリングケース、取扱説明書、テクニカルガイドブック質量(g)670電源テストバッテリー、USB接続測定項目12Vバッテリーテスト、12V&24V始動/充電システムテスト表示LCD(ドット表示:128×64ドット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×55×248測定対象12V鉛バッテリー(24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストのみ対応)規格:JIS / EN(DIN) / SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩLED色緑・黄・赤色LEDの点灯/点滅印刷内蔵プリンター言語表示日本語、英語(初期設定 : 日本語)
バッテリーコンパクトテスター KBL(ケービーエル)バッテリーコンパクトテスターKBL(ケービーエル)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
12V用バッテリーテスター。アイドリングストップ・ハイブリッド補機・EN・DIN規格まで幅広く対応。スターター系・オルタネーター系システムテスト機能搭載。内部抵抗測定表示。日本語、英語表記可能。ポケットに入るコンパクトサイズ。
その他【充電システム診断結果】負荷電圧・無負荷電圧・リップル電圧・充電電圧可否測定範囲100~2000CCA/30~220Ah適合規格JIS・CCA・EN・DIN・Ah寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クランプ】55×10×80対応通常鉛・ISS・HV補機・AGMバッテリー【測定結果】電圧・SOC・CCA値・SOH・内部抵抗・バッテリー可否本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×125×20測定電圧(V)8~16ケーブル長(mm)【クランプケーブル】1000
バッテリーチェッカー2 カーメイトバッテリーチェッカー2カーメイト
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
バッテリーの電圧チェックに。5V4.8AのUSBポート2個の充電機能付き。
用途車の車内小物幅(mm)75高さ(mm)180奥行(mm)35
MS2用 ACアダプター DHC-DSMS2用 ACアダプターDHC-DS
1,998税込2,198
1個
当日出荷
バッテリーアナライザー (12V専用) SIGNET(シグネット)バッテリーアナライザー (12V専用)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
各種12Vバッテリーの状態を簡易的に診断し、その結果を印刷する事が出来ます。 車のエンジンをかける際のコールドクランキングアンプ能力、バッテリー自体の健全な状態、車両始動システムと充電システムの一般的な不具合を、素早く見つけ出すことができ、迅速な車両修理を実現できます。 手の平サイズでコンパクト。日本語他全4 か国語に対応しています。 SOH(State Of Health)とは、測定バッテリーの健康状態のことで、数値(%) で表されます。 SOC(State Of Charge)とは、測定バッテリーの充電状態のことで、数値(%) で表されます。
コード長さ(cm)約90仕様保護機能テスト:バッテリーの逆接保護セット内容本体、USBケーブル、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書質量(g)220種類測定バッテリー種類(12V):国産自動車用12Vバッテリー、通常鉛バッテリー、AGM・ドライバッテリー、ハイブリッド車用バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、船舶用12Vバッテリー(MCA判定)、ゲルバッテリー、EFBボリュームバッテリー使用温度範囲(℃)0~50規格【測定】CCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GB外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×72×20機能印刷保存温度範囲(℃)-20~70動作電圧DC8~30V(12Vバッテリー専用)言語表示日本語・英語・中国語(繁体字)・韓国語駆動源測定するバッテリーを電源とする
バッテリーテスター(BAT151セット) BOSCH(ボッシュ)バッテリーテスター(BAT151セット)BOSCH(ボッシュ)
92,980税込102,278
1セット
翌々日出荷
・BAT151 バッテリーテスターは、6V・12V・24Vのバッテリー検査に最適な診断ツールです。 鉛蓄電池、EFB、GELバッテリー、AGM(フラットおよびスパイラル)、ハーレーダビッドソン用の モーターサイクルバッテリーに幅広く対応し、 高度なアルゴリズムによる正確で信頼性の高い診断を提供します。 LiFePO?バッテリーについては、現在未対応ですが、将来的なアップデートにて対応を検討中です(2025年8月現在)。 新品、中古、在庫バッテリーのテストに対応した最適化されたテストアルゴリズムが使用 されており、最大100件のテスト結果を保存することができます。 作業場での使用も、軽 量化された本体、内蔵の感熱プリンター、交換可能な3mの長さのケーブルにより、非常に 柔軟に行うことができます。 最大100件のテスト結果を保存:テスト結果のダウンロードとソフトウェアアップデート用USBポート ※2025年8月時点未対応、アップデート予定 ケーブル交換対応可能 ハイブリッド車にも対応 クランピング中のバッテリー電圧に対する相対圧縮テストが可能 内部抵抗値(IR)に基づくバッテリーテスト 単三電池または18650型リチウムイオンバッテリーへの切り替えが可能(バッテリーホルダー付属) 別売アクセサリー:電流クランプ、電圧プローブに対応
用途バッテリーの状態チェック12V、24V、6Vなどの鉛蓄電池(鉛バッテリー)の電圧や内部抵抗を測定。EFB(Enhanced Flooded Battery)、AGM(吸収ガラスマット)、GELバッテリーなどの特殊バッテリーにも対応。充電状態(SOC)の確認バッテリーが現在どれくらい充電されているかを確認できる。負荷テスト・始動性能チェックバッテリーに負荷をかけて始動性能を測定し、交換時期の判断が可能。トラブル診断バッテリー上がりや充電不良の原因特定に使用できる。セット内容BAT151本体、ハードケース、接続用ケーブル3m、保護カバー、、サンプル電池(単三電池×6)、プリンターロール×1、 、バッテリーホルダー×1(保護された18650リチウム電池のご使用 市販品をお願いします。)寸法(mm)192×64×31測定範囲(バッテリーCCAサイズによる)【CCA】25~3 / 000 :±5% ・ 3 / 001~6 / 000 :±10%質量(g)1300規格EN、EN2、DIN、SAE、IEC、JIS、MCAプリンター一体型サーマルプリンター保証期間購入から1年以内の不具合については基本的に交換対象とさせていただきます。(※初期不良など、不具合の場合に限り。お客様の過失によるものは対象外となります。)動作温度(℃)0~+50適合バッテリー6 / 12 / 24V関連資料(2.81MB)
バッテリーCCAテスター用ロール紙 JTCバッテリーCCAテスター用ロール紙JTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
JTC6721用
幅(mm)57長さ(m)9
DS6用 交換ケーブル DHC-DSDS6用 交換ケーブルDHC-DS
9,998税込10,998
1本
当日出荷
イボ付 電池計 三商イボ付 電池計三商(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
全長(cm)約10仕様イボ付電池比重計のみ比重1.10~1.30
デジタルバッテリーテスター MIDTRONICS(ミドトロニクス)デジタルバッテリーテスターMIDTRONICS(ミドトロニクス)
63,980税込70,378
1台
当日出荷
ハンディータイプで誰にでも使えるテスター。バッテリーに負荷を掛けず測定するコンダクタンス方式(特許)で簡単、正確、迅速にテストが可能。CCA表示、電圧表示に加え3色のランプで良否判定。バッテリーテストの他に、スターターテスト(セルモーター、スターターの解析)、チャージングシステムテスト(オルタネーター、レギュレタの解析)が可能。
測定範囲CCA(100~850)、EN(200~900)、IEC(125~550)、DIN(120~550)、SAE(200~900)使用電圧範囲(V)8~17材質プラスチック寸法(mm)180×90×35質量(g)350使用温度範囲(℃)-18~50表示3LED(緑・黄・赤)
スポイト付 電池計 三商スポイト付 電池計三商
4,998税込5,498
1個
当日出荷
全長(cm)約35仕様スポイト付電池計セット比重1.10~1.30
自動車用バッテリーテスター(CCA) オリオンオートクラフト(アルプス計器)自動車用バッテリーテスター(CCA)オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
最新のCCA換算特許技術採用。バッテリーサイズを選ぶだけの簡単操作。LEDにて判定結果を3段階にて表示。判定結果をスピード印刷。
測定範囲8~17V適合バッテリー自動車用鉛電池 21~72Ah(A19~D31)質量(kg)0.8測定方式動的内部抵抗測定方式表示LED、7segLED機能(プリンター印字回数)普通紙約280回/1ロール寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)115×280×70RoHS指令(10物質対応)対応
手持屈折計 佐藤計量器製作所手持屈折計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
見やすい目盛りと軽量化 環境に配慮した材質(非有害物質)
用途測定できる液体種類:糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液などトラスコ品番329-6113材質(本体)アルミニウム合金(プリズム)光学ガラス(採光板)ポリカーボネート(目盛補正ネジ)ステンレス(グリップ・接眼鏡帯)天然ゴム全長(mm)約160質量(g)110温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)最小目盛(%)Brix 0.2外寸法(Φmm)約30測定対象(液体種類)不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液、糖分、果汁、飲料などBrix測定範囲(%)0.0~32.0
バッテリーテスターシール紙 オリオンオートクラフト(アルプス計器)バッテリーテスターシール紙オリオンオートクラフト(アルプス計器)
11,980税込13,178
1箱(10個)
5日以内出荷
用途P12500BT用シール紙RoHS指令(10物質対応)対応
電流クランプ(電圧プローブ付き) BOSCH(ボッシュ)電流クランプ(電圧プローブ付き)BOSCH(ボッシュ)
33,980税込37,378
1セット
翌々日出荷
連続電流0.6 A ~600 A(最大ピーク電流= 990 A)のみ測定可能*別売りアクセサリーになります(0687000151 BAT151 には付属していません)
セット内容電圧プローブ 付属
電圧プローブ BOSCH(ボッシュ)電圧プローブBOSCH(ボッシュ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
最大40 VDCまでの電圧のみを測定します(測定は黒色のバッテ リー端子の電位に対して行います)*別売りアクセサリーになります(0687000151 BAT151 には付属していません)
バッテリーコンパクトテスター専用プリンター KBL(ケービーエル)バッテリーコンパクトテスター専用プリンターKBL(ケービーエル)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
RK-KB101バッテリーテスターにケーブル(USB mini Type-B)を繋いで使用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×103×46外径×幅W(mm)【ロール紙】40×58
バッテリーテスター カイセバッテリーテスターカイセ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
最新のJIS/SBA規格形式、 海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。電池工業会(SBA)規格形式、 EN規格(日本車用)データベースを内蔵。充電制御車/アイドリングストップ車用/産業用 バッテリーバッテリーに対応。ハイブリッド車用補機バッテリーに対応。プリンターを搭載。テスト結果を迅速にプリントアウト。ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、 より正確な診断が可能。未使用バッテリー診断モードを搭載。バージョンアップは無償。 JIS/SBA規格形式の追加などに対応。わかりやすい日本語表示。産業用バッテリーの測定が可能。
仕様●測定バッテリー種類:12V鉛バッテリー ※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応●測定バッテリー範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩ●測定バッテリー規格:JIS / SBA / EN(DIN)/ SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可●表示・印字言語:日本語、英語(初期設定:日本語)付属品USBケーブル(934)、プリンター用紙 2本(試供用)、キャリングケース(1035)、取扱説明書質量(g)550寸法248(H)×96(W)×50(D)mm電源テストバッテリー、USB接続測定項目12V バッテリーテスト、12V/24V 始動/充電システムテスト表示LCD(ドット表示:128×64ドット)機能テストリポート印刷、PC接続、バックライト印刷内蔵プリンターケーブル長(cm)約70(プッシュ・クリップ含まず)適合バッテリー12V鉛バッテリー※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応
透明カバー JTC透明カバーJTC
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
JTC1524用
SGM-Y用フロート デンゲンSGM-Y用フロートデンゲン
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
バッテリーテスター/点検用品