13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
比重計 デンゲン比重計デンゲン(25件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
正確で使い易い色わけ目盛
比重計(アシストパイプ付) エーモン比重計(アシストパイプ付)エーモン(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
便利なアシストパイプ付
用途バッテリーの充電状態をしっかりチェックセット内容比重計本体:1本アシストパイプ:1本収納ケース付き全長(mm)210材質(先端)EVA
バッテリー比重計 日平機器バッテリー比重計日平機器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番200-4405質量(g)72
バッテリー・クーラント・テスター 水戸工業バッテリー・クーラント・テスター水戸工業(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
不凍液の凍結限界温度、不凍液の濃度及びバッテリー液の蓄電状態をすばやくチェックすることができるハンディタイプの測定器です。 機能性に優れたデザイン。軽量&コンパクト設計。 集光性を高めたことで目盛板の視認性が向上。 一滴の液で測定可能。 不凍液の凍結限界温度・濃度を同時に読み取り可能。 バッテリー液の比重で蓄電状態を測定。 採光板がヒンジと一体型になり耐久性が向上。
測定範囲バッテリー液比重1.00~1.35、エチレングリコール濃度0~65%、エチレングリコール凍結温度0~-50℃測定項目鉛バッテリー液比重、エチレングリコール濃度・凍結温度測定精度バッテリー液比重±0.01、エチレングリコール濃度±2、エチレングリコール凍結温度±2測定方法1.付属のサンプラー棒を測定液に入れてサンプル採取し、プリズム面に1滴落とす。2.採光板を閉じて先端を明るい方へ向け、接眼部から目盛りを読む。3.ブルーの境界線が目盛りを横切る位置を読み取る。
バッテリーハイドロメーター SIGNET(シグネット)バッテリーハイドロメーターSIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
スポイト式の簡易的なバッテリー比重計です。 バッテリー液を吸い込み浮かんだボールの目盛りを読み取ります。 バッテリーの比重が低いとボールが浮かんできませんので、交換の目安になります。
全長(mm)205
バッテリー比重計 JTCバッテリー比重計JTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フルードテスター KTCフルードテスターKTC
19,980税込21,978
1個
当日出荷
自動車の冷却水(LLC)の凍結温度、バッテリーの電解液の比重、の測定が可能です。プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。
用途冷却水(LLC)の凍結温度の測定。バッテリーの電解液の比重測定。液体計量用スポイトと本体収納用ソフトケース(布製)付き。。測定範囲。冷却水(エチレン):0~-50℃(最少目盛5℃)。バッテリー液:1.10~1.40kg/l(最少目盛0.01kg/l)全長(mm)150質量(g)150全長L(mm)150寸法D(mm)25寸法H1(mm)40寸法H2(mm)32
エーモン(amon) 比重計 (アシストパイプ付) 自動車バッテリー電圧測定用 8872 エーモンエーモン(amon) 比重計 (アシストパイプ付) 自動車バッテリー電圧測定用 8872エーモン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
スポイト付 電池計 三商スポイト付 電池計三商
5,398税込5,938
1個
当日出荷
全長(cm)約35仕様スポイト付電池計セット比重1.10~1.30
イボ付 電池計 三商イボ付 電池計三商(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
全長(cm)約10仕様イボ付電池比重計のみ比重1.10~1.30
手持屈折計 佐藤計量器製作所手持屈折計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
見やすい目盛りと軽量化 環境に配慮した材質(非有害物質)
用途測定できる液体種類:糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液などトラスコ品番329-6113材質(本体)アルミニウム合金(プリズム)光学ガラス(採光板)ポリカーボネート(目盛補正ネジ)ステンレス(グリップ・接眼鏡帯)天然ゴム全長(mm)約160質量(g)110温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)最小目盛(%)Brix 0.2外寸法(Φmm)約30測定対象(液体種類)不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液、糖分、果汁、飲料などBrix測定範囲(%)0.0~32.0
電流クランプ(電圧プローブ付き) BOSCH(ボッシュ)電流クランプ(電圧プローブ付き)BOSCH(ボッシュ)
33,980税込37,378
1セット
翌々日出荷
連続電流0.6 A ~600 A(最大ピーク電流= 990 A)のみ測定可能。*別売りアクセサリーになります(0687000151 BAT151 には付属していません)
セット内容電圧プローブ 付属
透明カバー JTC透明カバーJTC
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
JTC1524用

バッテリーテスター/点検用品』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー比重計