絞り込み
ブランド
  • HITACHI
  • JTC(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • カイセ(3)
  • DHC-DS(3)
  • エーモン(2)
  • 嵯峨電機工業(2)
  • デンゲン(2)
  • 三商(2)
  • オリオンオートクラフト(アルプス計器)(2)
  • KBL(ケービーエル)(2)
  • KTC(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • 日平機器(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • MIDTRONICS(ミドトロニクス)(1)
  • 水戸工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月25日(金)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HCK601専用ロール紙 HITACHI

    HCK601専用ロール紙

    HITACHI
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(10巻)
    当日出荷
    用途バッテリーチェッカー HCK-601PLUS用プリンター用紙適合本体HCK-601PLUS/HCK-602FB
  • バッテリーチェッカー HITACHI

    バッテリーチェッカー

    HITACHI
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    当日出荷
    各種エコカー用バッテリーに対応。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーやハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。 ダブルディファレンシャルパルス方式。電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出してより正確な劣化診断を実現しました。 良否判定結果を5段階表示。 バージョンアップタイプ。JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できるバージョンアップの機能を搭載しました。 使いやすさの向上。印刷ボタンを設定で素早くプリントアウト。バッテリーケーブルを脱着式にしてメンテナンス性アップ。操作ボタンをフラット化して操作性・防塵性アップ。 自動車健康診断に対応。診断データをダイアグモニタHDM-8000(別売)に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。
    付属品USBケーブル、キャリングケース、プリンター用紙2本(1本は本体内に格納済み)質量(g)670(プリンター用紙含まず)電源テストバッテリー(動作電圧DC8V~32V)USB-miniBコネクタ(DC5V)表示部(LCD)ドット表示(128×64ドット)測定対象12V鉛バッテリー全般、【バッテリー規格】JIS、EN(DIN)、SAE(BCI) CCA入力、産業用の選択可能、【24Vバッテリー】エンジン始動能力/チャージングシステムテストのみ対応判定出力【5段階】良好、良好/要充電、要注意、要充電/再テスト、交換表示範囲(mm)27.5×55使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(ただし結露のない事)保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のない事)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)248×96×55(ケーブル・ブッシュ含まず)LCD仕様COG言語表示日本語、英語ケーブル長(cm)70(クリップ・ブッシュ含まず)BluetoothVer2.1+EDR対応(Class2)SPP通信距離(m)約10
  • HCK-601FB用ケーブル HITACHI

    HCK-601FB用ケーブル

    HITACHI(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    HCK-601FBの補修パーツ
バッテリーテスター/点検用品