本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。
本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。
接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。
12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。
(※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
用途12V車専用
適合12V車
セット内容本体×1個9V用配線(230mm)×1本ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本
ヒューズガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250V
ヒューズ容量(A)6
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
バッテリー取り外し時、車載PCメモリーを保護!!
AC100VコンセントからDCVに変換・安定供給
簡易取り扱いのメモリーバッカアップツール
バッテリー交換時の切電により消去される恐れのある、ナビ・CP内の保存データなどをOBDⅡ端子から外部より補助電流を供給して各メモリーを保護することができます。
入力電圧(V)AC100(MAX2A・24W)
出力電圧(V)DC12(MAX2A・24W)
コード長さ(m)AC/DCアダプター:2.8
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
バッテリー交換の時のナビ等のメモリーを保持します。OBDⅡ端子に差込むだけ。外車・国産車対応。
セット内容本体 1個9V用配線 1本12V用配線(ワニ口)1本9V電池1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
メモリー消失を防ぐ!バッテリー交換作業時の必需品。
バッテリー交換作業時に使用するバックアップ電源です。
電源は単4型乾電池×6本(別売)を使用。
3つのLEDインジケーター表示で
(1)乾電池の残量
(2)コネクタの接続状態
(3)バックアップ状態が
視覚で分かり、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。
また、OBDⅡコネクタ接続のため、簡単・確実に給電可能。
バッテリー交換作業の妨げになりません。
色ブラック
質量(g)59
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×79×18
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
バッテリー交換時の電源供給に。車載電子機器のメモリーや学習機能を保持。車載電子機器の設定保持:ECUメモリ・カーナビ(ナビ登録地点)・ラジオ局・ドライブレコーダー・シートポジション・デジタルタコグラフ 等々。通電テスト機能で確実なバックアップ。車輌システム保護機能。状況がわかりやすいLCDディスプレイ。充電不足アラーム搭載。自動電源オフ機能(バッテリー劣化を防止)。OBD2ケーブルとクランプテーブルを収納するポケットスペースを本体両サイドに配置。内蔵バッテリー交換サービス
用途バッテリー交換時の電源供給に
セット内容充電アダプター、クランプ接続ケーブル、OBD2接続ケーブル
全長(mm)244
質量(kg)2.2
軸長(mm)132
全幅(mm)228
バッテリー内蔵:12V 5Ah
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
【USB給電式】バッテリー交換作業時の必需品。設定・メモリー消失を防ぐ!
バッテリー交換作業時に使用するバックアップ電源です。
バッテリー交換時に本製品がバッテリーの代わりに給電を行うことで、車両に装備された時計やナビ・オーディオなどのメモリー消失を防ぎます。
電源は2A以上の電流を出力可能なモバイルバッテリーやポータブル電源(別売)を使用します。
車両との接続は車内のOBD2コネクタ(故障診断コネクタ)を利用。
バッテリー脱着作業を妨げることなく、簡単・確実に使用できます。
本製品の作動状態が確認できる3つのLEDインジケーターを装備。
「1.使用するUSB電源の状態」、「2.車両バッテリーとの接続状態」、「3.バックアップ給電状態」が視覚で分かり、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。
色ブラック
質量(g)42
使用温度範囲(℃)0~40
電流(A)2以上
コード長さ(m)約1.2(OBD2コネクタ側)、約0.14(USBコネクタ側)
出力電圧(V)DC9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×16×32
電源電圧(V)DC5
出力容量最大750mA
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
車のバッテリー交換時に本製品から電気を供給することで、車両の時計やナビ・オーディオなどのメモリーをバックアップ(保護)できます。車両との接続は車内のOBDII OBDIIコネクターを利用し、バッテリー交換作業を確実にできます。見やすい2つのLEDランプを装備しており、本製品の作動状態が確認できるので、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。
材質(本体)[本体]ABS、[OBDIIアダプター部]ABS・PVC、[ケーブル]PVC
質量(g)約200
ケーブル長(m)約1
電池単3アルカリ電池(別売)8本
使用環境温度(℃)0~40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126×70×18
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『バッテリー関連』には他にこんなカテゴリがあります
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。