絞り込み
ねじの呼び
- M12
- M4(1)
- M4.5(2)
- M5(3)
- M6(9)
- M6.2(1)
- M6.3(1)
- M8(17)
- M10(12)
- M16(3)
- M20(4)
- W1/4(1)
- W5/16(1)
- W3/8(2)
- W1/2(1)
- W3/4(1)
- その他(7)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- SUS410(1)
- 鉄すべて(7)
- 炭素鋼(5)
適合材
- コンクリート(1)
長さ(mm)
- 60(1)
- 70(3)
- 90(1)
- 100(2)
- 120(3)
- 130(2)
- 140(2)
- 150(2)
- 160(2)
- 170(2)
- 180(2)
- 200(2)
- 1000(1)
埋め込み深さ(mm)
- 40(1)
- 50(2)
ドリル径(Φmm)
- 11(3)
11
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
- 25(3)
- 30(1)
20・25・30
表面処理
- クロメート(1)
クロメート
ブランド
- TRUSCO(1)
- サンコーテクノ(3)
- スターエム(1)
- 日本パワーファスニング(4)
TRUSCO・サンコーテクノ・スターエム・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4.5(2)
M5(3)
M6(9)
M8(17)
M10(12)
M12
M16(3)
M20(4)
W3/8(2)
その他(7)

ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥519~税込¥571~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
アンカーボルト切断具 ポキポキBOLT
スターエム(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷機械や店舗什器などの撤去後に地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを軽い力で切断することが可能です。電気を使用しないので電源が不要。切粉・火花が出ないのでクリーンルームでのご使用が可能です。アダプター交換は工具不要です。持ち手側についているハンマーヘッドは、切断後の突起残部分を叩いて沈めることが可能です。先端が半球状なので軽い力で切断が可能です。用途地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを電力なしで切断。セット内容アダプターM12用(セット済)材質本体:炭素鋼・普通鋼 / アダプター:炭素鋼 / ユニオンナット:普通鋼 / ハンマーヘッド:炭素鋼幅(mm)47.3全長(mm)1000質量(g)2097ねじの呼びM12
JPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り)
日本パワーファスニング¥5,298税込¥5,8281パック(8本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。仕様パック入適合床材:コンクリートトラスコ品番261-5538材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)取付物厚さ:1~7全長(mm)70質量(g)554下穴径(Φmm)11深さ(mm)埋込深さ:50ねじ長さL(mm)25ねじの呼びM12最大荷重(kN)引張最大荷重:18
ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(パック入)
日本パワーファスニング¥2,498税込¥2,7481パック当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本トラスコ品番581-9201材質炭素鋼全長(mm)100ねじの呼びM12
ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(箱入)
日本パワーファスニング¥12,980~税込¥14,278~1箱当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本材質炭素鋼ねじの呼びM12
タップスター スチール バケツセット
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781セット(100本)当日出荷コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー













![オールアンカー用防食保護キャップ”ジンクハット” サンコー[日用品] オールアンカー用防食保護キャップ”ジンクハット” サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)