絞り込み
ねじの呼び
  • M12
  • M3.8(2)
  • M4.5(4)
  • M5(6)
  • M6(20)
  • M6.2(3)
  • M6.3(2)
  • M8(33)
  • M10(22)
  • M13.5(1)
  • M16(10)
  • M20(10)
  • M22(1)
  • M24(2)
  • W1/4(2)
  • W5/16(6)
  • W3/8(11)
  • W1/2(4)
  • W3/4(2)
  • その他(19)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(2)
  • SUS410(2)
  • 鉄すべて(9)
  • 炭素鋼(5)
適合材
  • コンクリート(4)
外径(Φmm)
  • 17.3(2)
ドリル径(Φmm)
  • 11(4)
  • 14(1)
長さ(mm)
  • 60(1)
  • 70(4)
  • 90(1)
  • 100(4)
  • 120(3)
  • 125(2)
  • 130(3)
  • 140(3)
  • 150(3)
  • 160(3)
  • 170(3)
  • 180(3)
  • 200(3)
  • 1000(1)
60・70・90・100・120・125・130・140・150・160・170・180・200・1000
埋め込み深さ(mm)
  • 40(1)
  • 50(3)
40・50
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 55(2)
  • 75(2)
20・25・30・55・75
表面処理
  • クロメート(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 生地/未処理(2)
クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ブランド
  • サンコーテクノ(6)
  • 日本パワーファスニング(5)
  • 大阪魂(2)
  • スターエム(1)
  • TRUSCO(1)
  • HI-LEAD(1)
サンコーテクノ・日本パワーファスニング・大阪魂・スターエム・TRUSCO・HI-LEAD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(6)
M6(20)
M8(33)
M10(22)
M12
M16(10)
M20(10)
W5/16(6)
W3/8(11)
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る
  • ケミカルボルトVカット ステンレス サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット ステンレス

    サンコーテクノ
    519税込571
    1本
    当日出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルボルトVカット サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
  • アンカーボルト切断具 ポキポキBOLT スターエム

    アンカーボルト切断具 ポキポキBOLT

    スターエム(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    機械や店舗什器などの撤去後に地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを軽い力で切断することが可能です。電気を使用しないので電源が不要。切粉・火花が出ないのでクリーンルームでのご使用が可能です。アダプター交換は工具不要です。持ち手側についているハンマーヘッドは、切断後の突起残部分を叩いて沈めることが可能です。先端が半球状なので軽い力で切断が可能です。
    用途地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを電力なしで切断。材質本体:炭素鋼・普通鋼 / アダプター:炭素鋼 / ユニオンナット:普通鋼 / ハンマーヘッド:炭素鋼全長(mm)1000幅(mm)47.3質量(g)2097セット内容アダプターM12用(セット済)ねじの呼びM12
  • タップスター 日本パワーファスニング

    タップスター

    日本パワーファスニング(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1パック(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリート。 ラック・書庫・棚など取付用。 電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • KT-20用カップリング サンコーテクノ

    KT-20用カップリング

    サンコーテクノ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • JPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り) 日本パワーファスニング

    JPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り)

    日本パワーファスニング
    4,598税込5,058
    1パック(8本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。
    仕様パック入適合床材:コンクリートトラスコ品番261-5538材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)取付物厚さ:1~7全長(mm)70質量(g)554下穴径(Φmm)11深さ(mm)埋込深さ:50ねじ長さL(mm)25ねじの呼びM12最大荷重(kN)引張最大荷重:18
  • ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニング

    ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(箱入)

    日本パワーファスニング
    12,980税込14,278
    1箱
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本材質炭素鋼ねじの呼びM12
  • KT-6/KT-20共通テスターボルト サンコーテクノ

    KT-6/KT-20共通テスターボルト

    サンコーテクノ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
  • ケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付 HI-LEAD

    ケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付

    HI-LEAD
    1,998税込2,198
    1箱(4本)
    8日以内出荷
    施工に必要なボルト・ナット・ワッシャー・ケミカルカプセルの一式セット
    用途普通コンクリートへの、設備・機器類の設置材質ボルト:SUS304、ナット:SUS304、平座金:SUS304、カプセル:ビニルエステル樹脂材質(カプセル部)ビニルエステル樹脂適合材コンクリート材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304材質(平座金)SUS304
  • ステンレス タップスターバケツキット 日本パワーファスニング

    ステンレス タップスターバケツキット

    日本パワーファスニング
    53,980税込59,378
    1セット
    3日以内出荷
    バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本トラスコ品番317-4154材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)【取付物】1~7全長(mm)70下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)18ねじの呼びM12
  • ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(パック入) 日本パワーファスニング

    ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(パック入)

    日本パワーファスニング
    2,398税込2,638
    1パック
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本トラスコ品番581-9201材質炭素鋼全長(mm)100ねじの呼びM12
  • タップスター スチール バケツセット TRUSCO

    タップスター スチール バケツセット

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット(100本)
    当日出荷
    コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
    用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
  • スネイクセッティングツール(鉄/生地) 大阪魂

    スネイクセッティングツール(鉄/生地)

    大阪魂
    3,398税込3,738
    1箱(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ジンクハット(シングルナット用(鉄/生地) 大阪魂

    ジンクハット(シングルナット用(鉄/生地)

    大阪魂
    599税込659
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • メタルセーフアンカー ドブ サンコーテクノ

    メタルセーフアンカー ドブ

    サンコーテクノ
    9,998税込10,998
    1箱(30本)
    4日以内出荷
    (一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
    用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
  • ボルトアンカー ドブ サンコーテクノ

    ボルトアンカー ドブ

    サンコーテクノ
    9,998税込10,998
    1箱(30本)
    4日以内出荷
    (一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
    用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品