絞り込み
ねじの呼び
- M4.5
- M3.8(2)
- M4(1)
- M5(5)
- M6(15)
- M6.2(3)
- M6.3(2)
- M8(29)
- M10(17)
- M12(12)
- M13.5(1)
- M16(7)
- M20(8)
- M22(1)
- M24(2)
- M46(1)
- W5/16(5)
- W3/8(10)
- W1/2(2)
- その他(19)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS410(1)
- 鉄(1)
ねじ長さ(mm)
- 38(2)
表面処理
- ユニクロ(1)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 八幡ねじ(2)
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M5(5)
M6(15)
M8(29)
M10(17)
M12(12)
M16(7)
M20(8)
W5/16(5)
W3/8(10)
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る

ウッドハンガーW3/8
八幡ねじ(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10個)当日出荷用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します材質鉄全幅(mm)19使用荷重(kg)約250(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)38表面処理ユニクロメッキねじの呼びM4.5太さ(mm)4.5ねじ山種類ウィット
ステンウッドハンガーW3/8
八幡ねじ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(10個)当日出荷用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します材質(ねじ部)SUS410全幅(mm)19使用荷重(kg)約250(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)38ねじの呼びM4.5太さ(mm)4.5ねじ山種類ウィット
ステンレス ウッドハンガー (木下地)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,798~税込¥1,978~1セット(1本×5本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。線径(Φmm)4.5呼びM4.5
ウッドハンガー (木下地)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,298税込¥2,5281パック(15本)3日以内出荷軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。トラスコ品番424-0092線径(Φmm)4.5呼びM4.5
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー