絞り込み
ねじの呼び
- M8
- M3.8(2)
- M4.5(4)
- M5(6)
- M6(20)
- M6.2(3)
- M6.3(2)
- M10(19)
- M12(13)
- M13.5(1)
- M16(8)
- M20(10)
- M22(1)
- M24(2)
- W1/4(2)
- W5/16(6)
- W3/8(11)
- W1/2(3)
- W3/4(2)
- その他(19)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(3)
- アルミ(3)
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(1)
- SUS410(3)
- SUS430(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 鉄すべて(11)
- 炭素鋼(3)
外径(Φmm)
- 10(1)
- 30(1)
- 34(1)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(3)
- ブロック(1)
- 木材(1)
長さ(mm)
- 27.5(3)
- 30(1)
- 45(1)
- 50(6)
- 60(2)
- 70(3)
- 90(3)
埋め込み深さ(mm)
- 35(6)
35
ドリル径(Φmm)
- 7.5(6)
- 10.5(1)
- 11.1(3)
- 12.5(3)
- 12.7(3)
- 13.5(1)
- 19(1)
7.5・10.5・11.1・12.5・12.7・13.5・19
ねじ長さ(mm)
- 12(1)
- 20(9)
- 25(4)
- 30(2)
- 38(3)
- 49(1)
- 54(1)
12・20・25・30・38・49・54
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- その他(2)
- サテン仕上(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(3)
3価ユニクロ・その他・サテン仕上・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- TRUSCO(4)
- サカタ製作所(3)
- サンコーテクノ(7)
- フィッシャージャパン(1)
- 大阪フォーミング(1)
- 大阪魂(6)
- 撥水道場(2)
- 日本パワーファスニング(5)
- 若井産業(2)
TRUSCO・サカタ製作所・サンコーテクノ・フィッシャージャパン・大阪フォーミング・大阪魂・撥水道場・日本パワーファスニング・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(6)
M6(20)
M8
M10(19)
M12(13)
M16(8)
M20(10)
W5/16(6)
W3/8(11)
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る

ターンナット
若井産業(26件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(9本)当日出荷フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
ステンレスタップスター
日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
ボルトスクリュー
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1セット(10本)ほか当日出荷●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。用途●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、アイナット、ブロック塀補強金具の固定に。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0514
タップスター パック入
日本パワーファスニング(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(18本)ほか当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ボルトスクリュー ステンレス
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481パック(12本)ほか当日出荷●マルチタイプねじ固定式アンカーです。●色々な建材にボルトを素早く立てることができます。●ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。●下穴をあけ、押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。用途●ブロック・モルタル・木材・アスファルト用。●各種金具の固定。●手すりブラケット、電線引き込み金具、テレビ、監視モニタなどの設備に。●エアコン室外機ブラケット、ブロック塀補強金具の固定、アイナット、家具組立、転倒防止金具の固定に。材質ステンレス(SUS430)ねじ長さ(mm)38ボルト穴径(Φmm)M8適合ソケット6.3mm
レンチ式ナッター M8 8個セット
撥水道場¥1,998税込¥2,1981袋(8個)当日出荷専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。 ●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)1.25適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1材質(ナット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM8×1.25
レンチ式ナッター M8 4個セット
撥水道場(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(4個)当日出荷専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。 ●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)1.25適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1材質(ナット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM8×1.25
ボルトスクリュー
日本パワーファスニング¥12,980~税込¥14,278~1セット(20本×5パック)ほか当日出荷色々な建材にボルトを素早く立てることができます。用途ALC、ブロック、木材仕様座付ナット付、パック入適合材ALC、ブロック、木材
ターンナット TN-8(100本)
若井産業¥8,198税込¥9,0181袋(100個)当日出荷〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)全長(mm)27.5品番TN-8下穴径(Φmm)(プレス)12.5ねじ径MM8ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)21下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)15
テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製
サンコーテクノ¥3,298税込¥3,6281箱(100本)9日以内出荷仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。用途コンクリート用。配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなどトラスコ品番816-3435材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)30下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)12外径(Φmm)【アンカー】10最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びM8外径(mm)10穿孔径(mm)10.5穿孔深さ(mm)30埋込穴長(mm)30
ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入)
日本パワーファスニング¥4,498税込¥4,9481パック(18本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5339材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)全長(mm)50下穴径(Φmm)7.5ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)7取付け物厚(mm)1~5ねじの呼びM8
FTP K8専用工具 FTP EK4/6 (1本入り)
フィッシャージャパン¥3,898税込¥4,2881本当日出荷用途フィッシャーFTP Kターボアンカーの施工用ビットトラスコ品番494-2108適合機種78413質量(g)28ねじの呼びM8
テクノ AXシメボルト
サンコーテクノ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷エーエルシーアンカーAXタイプ(めねじ)の施工がインパクトドライバで可能です。用途エーエルシーアンカーAXタイプめねじ専用。材質(本体)機械構造用合金鋼プレート寸法(Φmm)(外径)34適合アンカーエーエルシーアンカーAXタイプ
ステンレストグルBT(パワーアンカー
大阪魂¥3,003税込¥3,3031個翌々日出荷ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。 全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。材質ステンレス下穴径(Φmm)19
タップスター ステンレス バケツセット
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781セット(100本)当日出荷コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質ステンレス(SUS410)ねじ長さ(mm)20取付け物厚(mm)1~5
タップスター スチール バケツセット
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981個(100本)当日出荷コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
スパンクナット(リベットナット)平頭型 アルミ
大阪フォーミング¥21,980税込¥24,1781セット(500個×2袋)6日以内出荷ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー(ブラインドナット)です。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。材質アルミサイズBP8M-25A適正かしめ板厚MAX(mm)2.5適正かしめ板厚MIN(mm)1下穴径(Φmm)11.1適合ねじM8×1.25頭部形状平頭RoHS指令(10物質対応)対応
AXシメボルト
サンコーテクノ¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷エーエルシーアンカーAXめねじ施工用ボルト(AX-M8用)表面処理ユニクロねじの呼びM8外径(mm)【プレート】34RoHS指令(10物質対応)対応
クロスタイト ステンレス
サンコーテクノ¥839~税込¥923~1本(1本)4日以内出荷施工状況が目視確認できるワンサイドボルトです 片側からの施工が可能です 市販のインパクトドライバで施工可能です材質ステンレス製軸径(Φmm)12下穴径(Φmm)13.5外径(Φmm)30適合母材鋼板・鋼管ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー